- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- モグラ風車のおすすめ人気ランキング
モグラ風車のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新85件の「モグラ風車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モグラ 駆除 剤」、「ベランダ カラス よ け」、「モグラよけ」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
114-1386
材質
プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC
色
イエロー
奥行(mm)
485
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ディンギー用の風向計
寸法(mm)
ベーン:165
質量(g)
16
全高(mm)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
セット内容
透明板(切り取り加工済み)(140×140mm)×1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×200mm)×1
材質
PP
寸法(Φmm)
約198(完成)
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
放射状に音を振動させます。(直径約12m範囲)。電池(単2)4本で約三か月の使用可能!(アルカリ乾電池の場合)。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ!。危険な薬剤などとは違い、人・動物・植物には無害です。
用途田畑・ゴルフ場・農場等、様々な場所をモグラから守る
質量(g)
(約)205(電池含まず)
周波数(Hz)
出力音波:400
電源(V)
6(単2形乾電池4本※別売)
振動
最大直径約12m
サイズ(mm)
(約)縦360×幅41、ポール部直径(約)33Φ
周期
発振約3秒/約30秒毎
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌々日出荷
芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。
一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。
ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。
危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。
対象動物
もぐら
電源
単1電池4本
材質(キャップ)
ABS樹脂
電池寿命
約6ヶ月
使用範囲(m)
約45
材質(シャフト)
アルミ
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
キラキラ効果で家庭菜園を鳥から守る。
16mmの支柱に取付可能。(組立式)
日本製・JIS規格品。
材質
PET(アルミ蒸着)・スチール・ポリプロピレン
寸法(mm)
約200×200
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
取付方式
穴4
材質
クリーンエコボード
仕様
(四隅)Φ4mm穴×4
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
質量(g)
200
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物
モグラ
長さ(mm)
335
質量(g)
約290
適合範囲
本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲
頭部径(Φmm)
155
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。
TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
油性ペンでおえかきしよう!
透明板はきりとりずみでくみたてカンタン!!
とてもよくまわる!
セット内容
透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1
材質
PP
厚さ(mm)
(透明板)0.4
寸法(Φmm)
約270(完成)
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。
ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物
モグラ、ネズミ
使用の目安
50~100cm間隔
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷