モジュラーローゼットのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
84件の「モジュラーローゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話 ローゼット」、「モジュラージャック 2口」、「ローゼットアダプター」などの商品も取り扱っております。
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業ランキング1位
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


モジュラーコンセント6極2芯 ELPAランキング3位
1個
570税込627
当日出荷

露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)ランキング4位
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1個
570税込627
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキット
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線タイプ熱可塑性仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129オフホワイト高さ(mm)30.5モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
1個
14,980税込16,478
当日出荷

露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極4心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
1個
2,198税込2,418
8日以内出荷


露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口グレー
1個
1,898税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL仕様10回線用、3端子適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
23,980税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1セット内容部品・オプショングレー質量(g)23コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55
1個
769税込846
当日出荷

マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×60×26コネクタRJ-45ポート×1適合工具パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2Kアズワン品番64-0853-90
1個
1,398税込1,538
当日出荷


露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
1個
1,798税込1,978
当日出荷

Cat5e ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
1,598税込1,758
6日以内出荷

自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様露出型
1セット(4個)ほか
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
1個
3,998税込4,398
8日以内出荷

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)