モーターカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
767件の「モーターカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター 部品」、「コンプレッサーカバー」、「キャスター カバー」などの商品も取り扱っております。
モーターフィルター2カバータイプ 橋本クロスランキング1位
かぶせるだけの簡単取付け。 付属のゴムでしぼれ、柔軟にサイズ対応が可能。 切粉、粉塵、オイルミストなどの異物侵入を防ぎます。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.22耐熱温度(℃)100残留粒子(μ)500
1箱(100枚)
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カバー HAKKO(白光)ランキング2位
1個
2,198税込2,418
16日以内出荷

45MSモータカバーセット品 スイデンランキング3位
1個
2,329税込2,562
3日以内出荷

モーターカバー Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
5,298税込5,828
32日以内出荷

コンプ ファンカバー SK11ランキング5位
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファンを保護します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質
1個
2,798税込3,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8.0通気度(mL/cm2/sec)1138耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120
1箱(10枚)
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
2,698税込2,968
3日以内出荷

1パック
2,598税込2,858
当日出荷

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(145種類の商品があります)

1個
459税込505
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
1セット(50枚)ほか
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

粉塵・切粉など大まかなゴミ侵入を防止しモーターのトラブルを予防します。 かぶせて固定するだけで簡単に使用できます。
用途モーター内部へのゴミ侵入防止にセット内容固定用輪ゴム20個材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22耐熱温度(℃)100
1セット(20枚)
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SISIKU(シシク/シシクアドクライス)安全カバー
J(自在)、JB(自在ST)、K(固定)、KB(固定ST)にて共通仕様
用途足の乗り越えや裾の巻き込み防止に適合シシク社の各種車輪に対応しています。適合金具J/JB/JBL/K/KB/KBL
1個
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
1箱
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダー部保護用カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モーター、シリンダー部保護用交換部品です。モーター、シリンダー部を保護するカバーです。
用途モーター、シリンダー部保護用カバー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)320×265×180
1個
4,398税込4,838
4日以内出荷

安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式型式プレート式ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
1個
6,998税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
1台
32,980税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)