モールライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
225件の「モールライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「街路灯」、「ポール用アダプター」、「投光器 400w」などの商品も取り扱っております。
電圧(V) 100~242 消費電力(W) 60 仕様 (お奨めポール)トクポールXY4963A 付属品 落下防止ワイヤー付 材質(本体) アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 保護等級 IP23(灯具のみ) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 76.3 光源寿命 40000時間(光束維持率75%) 光束(Lm) 4580 耐風速(m/s) 50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra) 70 電源ユニット 別置 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

電圧(V) 100~242 消費電力(W) 60 仕様 (お奨めポール)トクポールXY4963A 付属品 落下防止ワイヤー付 材質(本体) アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 保護等級 IP23(灯具のみ) 色温度(K) 3000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 66.4 光源寿命 40000時間(光束維持率75%) 光束(Lm) 3985 耐風速(m/s) 50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra) 85 電源ユニット 別置 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100~242 構造 防雨型 保護等級 IP23 色温度(K) 3000 材質(天板) アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類 LED 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) ワイヤー 落下防止ワイヤー付 光色 電球色 耐電圧(kV) 15(コモンモード) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 全周配光 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg) 3.7 材質(本体) アルミダイカスト(コーヒーブラウン) タイプ 球形タイプ 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 88.2 構造 防雨型 保護等級 IP23 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率75%) LED 内蔵 ワイヤー 落下防止ワイヤー付 明るさ 水銀灯300形相当 耐電圧(kV) 15(コモンモード) 調光の可否 不可 電源ユニット 別売
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100~242 構造 防雨型 保護等級 IP23 材質(天板) アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率75%) LED 内蔵 ワイヤー 落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV) 15(コモンモード) 調光の可否 不可 電源ユニット 別売
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様 上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付 材質 グローブ:アクリル 質量(kg) 灯具:7.1電源ユニット:0.97 タイプ 球形タイプ 電圧(V) 100~242 構造 防雨型(灯具のみ) 本体 アルミダイカスト(オフブラック) 保護等級 IP44(灯具のみ) 材質(天板) アルミダイカスト(オフブラック) LED 内蔵 LED寿命(時間) 60000 電球の種類 LED 調光の可否 不可 電源ユニット 別置 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト140形相当
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポリカグローブ
種類 街路灯用 電圧(V) 100~242 グローブ種別 ポリカーボネート(透明) 材質(カバー) アルミ板(外面:シルバーメタリック、内面:クリア/アクリル塗装)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト50形相当
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質 ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番 858-7707 セット内容 ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg) 11.5 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55 鋼管外径(mm) 48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級 IP65 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様 上方光束比:2.5~5 材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100~242 構造 防雨型 保護等級 IP23 機能 タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類 LED 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) ワイヤー 落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV) 15(コモンモード) 配光タイプ 全周配光 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品 アース用ねじ・座金付 材質 アルミ製 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。 材質 アルミ合金 寸法(mm) 566×182×63 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 12(100%点灯時) 使用温度(℃) -15~+45 保護等級 IP65(耐塵防噴流型) 色温度(K) 5000 保証期間 2年 光束(Lm) (器具)2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.24MB) グリーン購入法 適合 高さ(m) (取付)3~5 適合ポール径(Φmm) 48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応) バッテリー容量(Wh) 89.6
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様 上方光束比:0、落下防止ワイヤー付 材質 グローブ:アクリル タイプ 半球タイプ 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 21 構造 防雨型(灯具のみ) 本体 アルミダイカスト(オフブラック) 保護等級 IP44(灯具のみ) 色温度(K) 5000 材質(天板) アルミダイカスト(オフブラック) エネルギー消費効率(Lm/W) 128.3 LED 内蔵 LED寿命(時間) 60000 光色 昼白色 明るさ 水銀灯100形相当 演色指数(Ra) 70 定格光束(Lm) 2695 電球の種類 LED 調光の可否 不可 電源ユニット 別置 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
72,980 税込80,278
90日以内出荷