ヤンキーバイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
96件の「ヤンキーバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型万力 バイス」、「ナベヤ ヤンキーバイス」、「精密ヤンキーバイス」などの商品も取り扱っております。
ヤンキーバイス モノタロウランキング1位
縦横に使用できるヤンキーバイス。
用途締付け固定に。材質FC250
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヤンキーバイス TRUSCOランキング2位
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤランキング3位
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヤンキーバイス エンジニアランキング4位
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヤンキーバイス 65mm TRUSCOランキング5位
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
1台
13,980税込15,378
当日出荷

可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm)33トラスコ品番810-7606質量(g)270適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37口幅(mm)50取扱説明書(0.27MB)口高(mm)12
1個
2,998税込3,298
当日出荷

最大口開き(mm)30トラスコ品番810-7574質量(kg)1.2適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき口幅(mm)50口高(mm)25
1個
3,998税込4,398
当日出荷

超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
47,980税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
1台
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。
用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。最大口開き(mm)83口幅(mm)88最大角度範囲(°)90口深(mm)34
1台
6,998税込7,698
当日出荷

ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種類ボール盤バイス最大口開き(mm)64口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AG-75
1個
27,900税込30,690
翌日出荷

ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
材質鋳物鉄
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
タイプボール盤バイス
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
用途締付け固定に。口幅×口開×口深(mm)157×152×42材質FC250質量(kg)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107締付力(kN)7
1個
26,980税込29,678
当日出荷

ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。種類ボール盤バイス最大口開き(mm)95口幅(mm)102口深(mm)27材質(本体)鋳物主な用途固定作業
1台
6,598税込7,258
当日出荷

材質SK2硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100直角度(±mm以内)0.005/100
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)