- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ユニバーサルロングソケットのおすすめ人気ランキング
ユニバーサルロングソケットのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新111件の「ユニバーサルロングソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト用ユニバーサルソケット」、「インパクト 自在 ソケット」、「大型クランプ」などの商品も取り扱っております。
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電動ドライバー用ロングユニバーサルソケット
作業性の良い12角開口です。軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
全長(mm)170材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)200首振角度(°)30
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200首振角度(°)30
差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
六角対辺(mm)6.35
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング
18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。
ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所にも対応。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所にも対応。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。全長(mm)170形状開口部:12角寸法L1(mm)14角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電動ドライバー用ロングユニバーサルアダプター
軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサルディープソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。ピン形式4-P1Oリング4-O1
ピン・リング付
差込角(sq.)12.7全長L(mm)194付属品ピン、リングPR-2026寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18
SSPOWERユニバーサルソケット
これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。
用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。材質本体…クロムバナジウム(Cr-V)質量(g)180外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×65,70×33×150適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)150首振角度(°)30
ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。
固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。
首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。
一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に。仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(75mm)×1本全長(mm)96軸長(mm)6.35
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトエクステンションユニバーサルソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
NAC(長堀工業)ユニバーサルドライバーソケット差込6.35x対辺10mmx100L
差込角(mm)6.35二面幅(mm)10トラスコ品番853-2238全長(mm)100質量(g)54
1本
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷