- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ユーティリティーカートのおすすめ人気ランキング
ユーティリティーカートのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新103件の「ユーティリティーカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三段台車」、「配膳カート」、「ロールブラシ」などの商品も取り扱っております。
キャンブロKDユーティリティカート
各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバスボックスが置けます。一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)180材質ポリプロピレン、アルミニウムキャスターΦ127×4自在(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×540×950棚板間隔(mm)300棚板寸法(mm)810×530有効間口(mm)(中棚)800
ERECTA(エレクター)ラバーメイド エクストラユーティリティーカート
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
耐久性に優れたポリプロピレン製です。
棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。
用途多目的搬送台車段数3均等積載量(kg/段)45
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)10.5高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)800段数3耐荷重(kg/段)80キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)L615×W450×H50トレー間隔(mm)275関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラバーメイドユーティリティ カート
ホテル、旅館、レストランなどで活躍する清潔感溢れるカート。
披露宴やパーティ用や、施設病院などでの配膳などに大活躍します。
またご自宅のキッチンワゴンとしてもお使いいただけます。
オフィス、店舗、レストラン、工場、図書館、病院など使用場所を選びません。
ポリプロピレン製の堅牢な設計で表面が滑らか。メンテナンスも非常に簡単。
耐久性に優れており軽量で、金属製に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。
最上段の作業面は、人間工学的に配慮された高さに設定。
直径102mmゴムキャスター装備。(自在×4)組み立て式。
機能的で衛生面にも優れた、多目的に使用可能な万能カート。
質量(kg)11.8材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)90.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×473×959材質(支柱)アルミ
車輪(天然ゴム製):Φ90×4 自在 2輪ストッパー付材質:棚板 ポリプロピレン ポール ABS ガード スチール積載荷重:200kg棚間隔:上段 270 下段 555中棚有効間口:690
材質ポリプロピレン ABS
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)6高さ(mm)900奥行(mm)370間口(mm)655段数3耐荷重(kg/段)40キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)L485×W365×H45トレー間隔(mm)275取扱説明書(1.5MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に仕様トレーにはゴム製シートが付いています。質量(kg)15.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)ストッパーあり(×2)トレー深さ内寸(mm)56天板厚さ(mm)0.8有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)フレーム厚さ(mm)1.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト Hi5ユーティリティーカート
耐荷重(kg)135タイプL3段キャスターΦ100×4自在寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×510×970棚間隔(mm)280棚板寸法(mm)800×510有効間口(mm)(中板)720
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)材質(荷台)EVA
キャンブロKDサービスカート
一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)136材質ポリプロピレン、アルミニウムキャスターΦ102×4自在(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×410×965棚板間隔(mm)300棚板寸法(mm)630×415有効間口(mm)(中棚)620
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)ストッパーあり(×2)
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ERECTA(エレクター)エコノミーサービスワゴン
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。
コストパフォーマンスに優れています。
材質本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車材質(本体)SUS304ステンレス製材質(車輪)ゴム耐荷重(kg/段)15キャスター自在×4材質(キャスター)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×810ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応引出しなし
ERECTA(エレクター)UTSカート
平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
用途工場内での物品搬送。材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)材質(車輪)エラストマー樹脂段数3荷姿組立式材質(棚板)ステンレス(SUS430)キャスター金具樹脂支柱径(Φmm)25.4棚板平棚板RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)25.4
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスター双輪・2輪ストッパー付材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)75
耐荷重(kg)約50キャスターゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
金沢車輌3段サービスワゴン
コストと運搬力を重視し人気のワゴンです。
木板はメラミン化粧板仕上で丈夫です。
段数3仕様棚間有効240m/m車輪径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×500×810
1台
¥59,980税込¥65,978
3日以内出荷












![トラスト Hi5ユーティリティーカート TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29937005-160824-02.jpg)