- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- ヨコタのおすすめ人気ランキング
ヨコタのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新592件の「ヨコタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 静音」、「ヨコタ エアー グラインダー」、「コンプレッサー チッパー」などの商品も取り扱っております。
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
24000
空気消費量(m3/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
169
質量(kg)
0.56
チャック内径(Φmm)
6
チャック能力(mm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7500
付属品
サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)
全長(mm)
222
質量(kg)
1.8
空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
180×22
空気消費量(L/minANR)
無負荷時:1100
ヘッド高さ(mm)
(インナフランジまで)83.5
ホース口金取付ねじ
3/8(Rc)
騒音レベル(dB(A))
無負荷時/1m:96
使用ホース径(Φmm)
12.7
排気方向
側方
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン。
先端形状
プラス(+)
本数
10
適合メーカー
瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。
無負荷打撃数(min-1)
12000
ホース取付口
Rc1/4
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。
ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
5750
最大トルク(N・m)
600
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19
全長(mm)
219
質量(kg)
3.15
空気圧力(MPa)
0.6
給気口
3/8Rc
空気消費量(L/minANR)
負荷時:195
使用ホース(mm)
12.7×5m
能力ボルト径(mm)
M23
ビット寸法(mm)
19
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)
全長(mm)
157
質量(kg)
1.1
空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
100×22
空気消費量(L/minANR)
無負荷時:550
ヘッド高さ(mm)
(インナフランジまで)102
ホース口金取付ねじ
1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))
無負荷時/1m:90
使用ホース径(Φmm)
9.5
排気方向
側方
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。
先端サイズ
5
適合機種メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。ヨコタ製 YD-3・4・400SC
種別
ビット
熱処理区分
H(高硬度)
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称
B39
熱処理区分
H(高硬度)
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4400
仕様
スロットル装置レバー式、ワンハンマー
付属品
ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4
全長(mm)
516
質量(kg)
12.1
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
無負荷時:755
先端長(mm)
205
ホース口金取付ねじ
1/2(Rc)
能力ボルト径(mm)
40
使用ホース径(Φmm)
12.7
排気方向
前方
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
付属の部材では不測の場合や補修等に便利な部材セット。
用途内装パーツ
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
呼称
B34
本数
10
両頭機能
片頭
ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13000
トラスコ品番
176-9341
全長(mm)
168
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)
100
空気消費量(m3/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
使用
(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
仕様
排気方向:前方
付属品
スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)
砥石寸法(mm)
Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)
0.6
コレット外径(Φmm)
6.0
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
使用ホース径(Φmm)
9.5
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
適合機種メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。
本数
10
軽量化したディスクグラインダ。
質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。
モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。
作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。
ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。
負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。
長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12500
全長(mm)
212
質量(kg)
1.3
砥石寸法(mm)
105×6×15
空気圧力(MPa)
0.6
給気口
1/4(Rc)
使用ホース(mm)
9.5
ヘッド高さ(mm)
59
振動(m/s2)
6.5