ライトステップのおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
115件の「ライトステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手摺付 脚立」、「長谷川工業 ライトステップ」、「長谷川工業 作業台ライトステップ」などの商品も取り扱っております。
ライトステップ用フルセット手摺 長谷川工業ランキング1位
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1セットほか
67,980税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ライトステップDAD専用手摺オプション 長谷川工業ランキング2位
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
1セット
27,980税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業ランキング3位
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等最大使用荷重(kg)120材質(本体)アルミ材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)100正面踏ざん有効幅(mm)447支柱角度60度天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980税込104,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

組立作業台 DA ライトステップ (長尺型) 長谷川工業ランキング4位
高いところも安心な高所用作業台 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)120材質アルミ天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)520
1台
369,800税込406,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

組立作業台 DB ライトステップ 長谷川工業ランキング5位
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ
1台
27,980税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120仕様組立式
1台
349,800税込384,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500最大使用荷重(kg)120材質主要部:アルミ合金段数7作業床面広さ(mm)2600×980×320収納時全長(m)2.6天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500
1台
219,800税込241,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
手すり高さ(mm)1100
1セット
27,980税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
手すり高さ(mm)1100
1セット
63,980税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
1台
25,980税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1セット
47,980税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)125材質(本体)アルミ合金仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等最大使用荷重(kg)120材質(本体)アルミ角度(°)60材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)100天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)510
1台
149,800税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製段数4踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
1台
109,800税込120,780
翌々日出荷

25cmピッチで昇降がしやすい! 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)250材質アルミ全高(m)1.6天板寸法・奥行(mm)400
1台
59,980税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途障害物をまたいでの作業に最適最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75材質アルミタイプ折りたたみ式全長(m)3.5設置寸法・奥行(mm)3500設置寸法・幅(mm)1000キャスター径(Φmm)100昇降幅(mm)500収納寸法・幅(mm)1000収納寸法・奥行(mm)2550収納寸法・高さ(mm)420天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)2510
1台
269,800税込296,780
翌日出荷

折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能トラスコ品番818-4749適合機種CSD100F、CSD125F材質アルミ
1セット
89,980税込98,978
当日出荷

従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
手すり高さ(mm)1100
1セット
38,980税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
1台
52,980税込58,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)