- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- ライトスライドのおすすめ人気ランキング
ライトスライドのおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新6,840件の「ライトスライド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床走行式リフト」、「ライトスライダー」、「移乗ボード」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R)
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
トーエイライトスライディングボード180
スライド面70cmのレギュラーモデル、下半身、体幹、バランス能力を効果的に鍛えることができます
用途フィットネス、トレーニング仕様裏面すべり止め付付属品ポリウレタン製シューズカバー(H-7159)、収納ケース付材質表面:PP、裏面:PVC、両側ストッパー:PP質量(kg)1.8寸法(幅W×長さL)(cm)57.5×184(滑走面:50×170)アズワン品番65-0539-89
1台
¥7,998税込¥8,798
6日以内出荷
シーマンスライディングボード チューブ付
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。
持ち運びに便利です。
品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。
ボード本体は防水です。
材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル耐荷重(kg)250
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
帝健ラクラックス
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードです。
コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納が可能で、すぐにどこででも使えます。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。
SAFE ボードとSGE カバーLの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。
材質本体/高密度PVCフォーム、ナイロン入数(枚)1寸法(cm)195×50×1.5使用例ベッドとストレッチャー間の移乗、ベッドとベッド間の移乗など最大耐荷重(kg)160
1個
¥109,800税込¥120,780
8日以内出荷
スムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。高機能クッション材「エルク(R)」を使用しており、体とのソフトな接触感を保ちます。装着したまま、レントゲン撮影が可能です(芯材にボードが使われている場合は外してください)。ボード芯材をマット内のクッション材の下に挿入する事により、段差があってもスムーズな移乗が可能です。防汚加工により、汚れが付きにくく洗濯耐久性もあります。
プロシェア(ナビス/アズワン)トランスファーボードスケール 検定付
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
付属品充電用ケーブル(約0.8m)寸法(mm)1800×700×30質量(kg)11電源充電バッテリー内蔵目量500g精度等級4級アズワン品番7-8380-01秤量(kg)250
1個
¥589,800税込¥648,780
当日出荷
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
パラマウントベッドローラースライドライト カバー付き KZ-Aシリーズ
低摩擦素材のカバーがボードの上を回転しながら滑ります。ベッドからストレッチャー等への臥位移乗が容易に行えます。内側のボードで多少の段差に対応可能です。カバーは滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。二つ折りにでき、持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
材質芯材/PE(ポリエチレン)・ナイロン(PU(ポリウレタン)コート加工)、ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)、カバー/ナイロン耐荷重(kg)135
シーマンスライディングマット
本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。
仕様【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。材質本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル質量(kg)1.3タイプ本体(チューブ付)耐荷重(kg)250アズワン品番7-6260-01幅×長さ(mm)600×1900消毒方法本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1セット
¥92,980税込¥102,278
翌々日出荷
YAMAZEN(山善)4灯シーリングライト
お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。材質本体:スチール質量(kg)2.5電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6セード寸法(mm)Φ84取扱説明書(2.13MB)適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球