ライト付ヘッドルーペのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
21件の「ライト付ヘッドルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡大鏡メガネ ライト付き」、「ヘッドライト 耳鼻科」、「額帯鏡」などの商品も取り扱っております。
ヘッドルーペ モノタロウランキング1位
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098税込2,308
当日出荷

メガネ型ルーペ LEDライト付 TSK(ティ・エス・ケイ)ランキング2位
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約28×74種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)ランキング3位
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
1個
13,980税込15,378
当日出荷

ヘッドルーペ/ワイドレンズタイプ(ライト付) TSK(ティ・エス・ケイ)ランキング4位
作業性抜群の新型ヘッドルーペ。 ホビー等細かい作業など、さまざまな場所で活躍します。
倍率(倍)約1.2/1.8/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約115×50(フロントレンズ)付属品アクリルレンズ×4種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約240×196×55本体質量(g)約110材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

LEDライト付ヘッドルーペ LH-115 クリアー光学ランキング5位
寸法(mm)225×190×40質量(g)195電源CR2016×2(付属)光源白色LEDライト材質(レンズ)白ガラス
1個
11,980税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
倍率2.3倍・3.3倍(2段階)トラスコ品番250-9130材質/仕上レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル質量(g)190種類ヘッドルーペ
1個
5,498税込6,048
当日出荷


頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5193質量(g)150電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)レンズサイズ(mm)85×35材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
1個
8,998税込9,898
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオード使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 。頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1個
9,898税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
1個
2,398税込2,638
当日出荷

寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
1個
9,998税込10,998
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査レンズ倍率1.6倍、2.0倍レンズサイズ(mm)40×110色(フレーム)ホワイト付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145ケース寸法(mm)170×77×60
1セット
16,980税込18,678
当日出荷

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)542018年トラスコ掲載ページ1 1432
1個
43,980税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180種類ヘッドルーペ
1個
7,998税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598税込5,058
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5寸法(mm)W163×D184×H60材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90質量(g)25種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,298税込2,528
当日出荷

仕様拡大率 = 1.5, 10.5, 3.0, 9.0。。照光ヘッドバンド拡大鏡. このヘッドバンド拡大鏡は、作業調査から趣味一般まで幅広い作業に最適です。 多層コーティングのアクリルレンズは、4段階の拡大レベルとデュアルLED照光を備えています。 このハンズフリー拡大鏡は、シンプルで使いやすく、LEDを縦横に調整可能です。. 主な特徴 ;作業調査、工芸、読み取りなど幅広いタスクに最適 ;4段階の拡大を選択可能 ;縦横に調整可能なLED照光 ;必要に応じて調整可能なバイザー
1個
4,198税込4,618
当日出荷

高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)70種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)最大幅(mm)150
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)