ラウンドアイ丸カンのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
98件の「ラウンドアイ丸カン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リング付きねじ」、「丸カン ネジ」、「丸カン 金具」などの商品も取り扱っております。
ネジ込みラウンドアイ丸カン 水本機械製作所ランキング1位
アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アイボルト ステンレス モノタロウランキング2位
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コンクリートリング WAKI(和気産業)ランキング3位
WAKI(和気産業)コンクリートリング
壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質ステンレスSUS304種類スイベルスナップ寸法H(mm)57ねじ径M6寸法d(mm)5使用荷重(kg)30寸法t(mm)3寸法D(mm)35寸法D1(mm)30寸法H1(mm)32寸法B1(mm)10
1個
1,498税込1,648
当日出荷

丸カンボルトS型 水本機械製作所ランキング4位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジ込みラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ランキング5位
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)スモール丸カン
アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)90種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)38寸法A(mm)30寸法t(mm)3寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法H1(mm)25寸法H2(mm)15
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷

アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
1個
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト種類丸カンプレート包装JAN付袋入り材質(アンカープラグ)亜鉛ダイキャスト
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
1個
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として種類ボルト・スクリュー
1袋ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)