ラウンドスリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
147件の「ラウンドスリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリング 0.5m」、「ナイロン スリング 5t」、「リングスリング」などの商品も取り扱っております。
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOランキング1位
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライランキング2位
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
1本
1,998税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

インカヘビーラウンドスリング HRS630 大洋製器工業ランキング3位
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)125種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)50生成り(ベージュ)使用荷重(t)63安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229,800税込252,780
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウランキング4位
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形) シライランキング5位
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス表面布:紺
1本
69,980税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
1本
3,698税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)50種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)20生成り(ベージュ)使用荷重(t)16安全率6倍破断荷重(kN)960以上RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)105種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)40生成り(ベージュ)使用荷重(t)50安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169,800税込186,780
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)75種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)30生成り(ベージュ)使用荷重(t)25安全率6破断荷重(kN)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応
1本
69,980税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別エンドレス形安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(253種類の商品があります)

1本
19,900税込21,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)85種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)30生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)85使用荷重(t)32安全率6破断荷重(kN)1920以上RoHS指令(10物質対応)対応
1本
85,980税込94,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)