- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- ラッシングレールのおすすめ人気ランキング
ラッシングレールのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新203件の「ラッシングレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッシング レール 金具」、「トラックレール」、「荷台レール」などの商品も取り扱っております。
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。全長(m)約3板厚(mm)約2.5材質炭素鋼(亜鉛めっき)質量(kg)約6.9幅(mm)128タイプ穴付穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
材質アルミタイプ穴有寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131.4
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131
材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
信和自動車工業プラスレール L3200
材質スチールタイプ穴有表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×118
1個
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
対応金具Eクリップに使用可能。材質アルミ質量(kg)2.85タイプ穴付全長(m)約3.05参考使用荷重(kg)500板厚(mm)3穴数60
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
allsafeトラックレール(スチール製)
材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質スチール長さ(mm)3200適合金具T-ワンピース
ワンタッチで荷締が簡単です。
寸法(幅W×長さL)(cm)13.2×30材質高張力網板取付ボルトM6取付穴径(Φmm)7ピッチ50
1セット(2個)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331取扱説明書(1.8MB)
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ジュラルミン適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120材質(ベルト)ポリエステル参考使用荷重(kN)10破断強度(kN)20
1個
¥659税込¥725
当日出荷
材質スチール表面処理ZAM鋼板寸法(長さL×幅W)(mm)3200×27
エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.5トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05適合金具エアラインレール
1個
¥799税込¥879
当日出荷
allsafeトラックレール(アルミ製)
アルミ製のトラックレールです。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質アルミ(アルマイト仕上げ)適合金具T-ワンピース
角材を使用して、車輌内での荷押さえ、荷分け等に使用します。
幅(mm)42高さ(mm)70
1個
¥739税込¥813
当日出荷
バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。
持ち運びに便利な持ち手付。
庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質スチール、アルミ厚さ(mm)65.4高さ(mm)81.8
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66