ラップ台のおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
134件の「ラップ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラップ 包装機」、「手動包装機」、「シュリンク 機械」などの商品も取り扱っております。
ARC株式会社マルチラッパー
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! 。PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様 フィルム内収型 電源(AC V) 100 使用電力(W) 66~210 適合幅(mm) 500まで 寸法(縦×横×高さ)(mm) 445×600×210
1台
28,750 税込31,625
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m) 750 材質 塩化ビニール(PVC)
1本ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ARC株式会社マルチラッパー
OPPフィルムカットに熱板を搭載し、 ストレッチフィルムのW対応機。
材質 作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:カッターバー・溶着板:フッ素樹脂コーティング(熱板は搭載しておりません) 形状 フィルムオープンタイプ 幅(mm) 対応フィルム:最大400まで 種類 対応フィルム:(1)塩ビ・ポリフィルム、(2)OPPコーティング 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) (1)71~226、(2)156 外径(Φmm) (対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160((1)1000m巻き対応、(2)500m巻き対応) 本体質量(kg) 6 電源電圧(V) AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×600×135 適合幅(mm) 400
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー OPP兼用型
トラスコ品番 124-8615 アズワン品番 64-5056-13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。 材質 ガルバリウム鋼板 消費電力(W) 165 電源 100V 溶断可能長さ(mm) 450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。 フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。 カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm) (フィルム)450 質量(kg) 7 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×433×175 TKG品番 9-1544-0201 TKG品番(2017) 6-1377-0201
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

厚さ(mm) 最大メディア:2 寸法(mm) 動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし) 質量(kg) 2 ホワイト 消費電力(W) 23 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×163×124 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:1本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter DC24 V (1.25A) 関連資料 (0.31MB) 最大速度(mm/sec) 100
1台
28,891 税込31,780
9日以内出荷

仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能 0.025mm/step 幅(mm) 385 奥行(mm) 203 高さ(mm) 215 最大作画範囲 200×3000mm 質量(kg) 3.9 トラスコ品番 412-5436 対応OS Windows10/11 カット速度 最大120mm/sec インターフェイス USB、LAN
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

ARC株式会社マルチラッパー
作業性の良さから人気のあるスタンダードモデルです。 フィルム幅400mmまでの460Uと460S、フィルム幅500mm までの520Uの3種類をご用意しています。
材質 作業台:塩ビ樹脂鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング 形状 フィルムオープンタイプ 幅(mm) 対応フィルム:最大400まで 種類 対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 60~215 外径(Φmm) (対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応) 本体質量(kg) 6.2 電源電圧(V) AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×600×135 適合幅(mm) 400
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

作業スペース(奥行き)が狭い場所でも使用できるようメーカーが 開発したモデルです。フィルム幅400mmまでの460B、フィルム 幅500mmまでの2種類をご用意しています。
材質 作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング 形状 フィルム収納タイプ 幅(mm) 対応フィルム:最大500まで 種類 対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 66~221 外径(Φmm) (対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応) 本体質量(kg) 8 電源電圧(V) AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×445×210 適合幅(mm) 500
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm) (フィルム)450 質量(kg) 7 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×590×145 TKG品番 9-1544-0101 TKG品番(2017) 6-1377-0101
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピオニーコーポレーション18-8ピオニーパッカー
18-8ステンレス製。ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm) (フィルム)450 質量(kg) 7 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×433×175 TKG品番 9-1544-0501 TKG品番(2017) 6-1377-0501
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷



ARC株式会社マルチラッパー
作業性の良さから人気のあるスタンダードモデルです。 フィルム幅400mmまでの460Uと460S、フィルム幅500mm までの520Uの3種類をご用意しています。
材質 作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング 形状 フィルムオープンタイプ 幅(mm) 対応フィルム:最大500まで 種類 対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 66~221 外径(Φmm) (対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応) 本体質量(kg) 7.1 電源電圧(V) AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×135 適合幅(mm) 500
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

簡易式ハンドラッパーに適した500m巻タイプ
保存温度(℃) 常温 材質 塩化ビニール樹脂 リケンファブロ
1箱(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W) 550 長さ(mm) 300(シール部) 質量(kg) 50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×380 使用電源(V) 100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×380×110 到達真空度(Pa) 563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシン
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源 AC100V±10% 50/60Hz 分解能(mm) 0.025/step インターフェース USBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)