- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- ラベル巻取機のおすすめ人気ランキング
ラベル巻取機のおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新105件の「ラベル巻取機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラベル巻取機・剥離機」、「自動巻き取り機」、「包帯巻器」などの商品も取り扱っております。
ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。
汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。
ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。
巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。
ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。
巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品
AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ
幅(mm)
(巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時>
質量(kg)
3.6(付属品含まず)
直径(Φmm)
(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251
電源
ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)
方式
巻き取り連続式
外径(Φmm)
(ガイドプレート)229
速度
(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
272×152×265(ガイドプレート含まず)
主な機能
自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm
巻方向
オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)
アズワン品番
64-8599-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。
最大ラベル幅は115mmまで対応
左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。
多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)
4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。
仕様
巻取速度:50~355mm/秒
電源(V)
AC100/240
管径(Φmm)
(巻取)25.4/38.1/40/76.2
最大幅(mm)
(ラベル)115
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻取径(Φmm)
(ラベル最大)203
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
付属品
芯内径38mm以下用アダプター付
適合
幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)
エスコ品番
EA944N-15
材質
鉄、ABS樹脂
寸法(mm)
85×225×110
本体寸法(mm)奥行
225
本体寸法(mm)幅
85
本体高さ(mm)
110
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。
記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。
プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。
巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。
ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。
最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
3
モーター
シンクロナスモーター(日本製)
回転方向
正転/逆転
安全性
PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験
操作
正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
8/10
1台
¥49,980
税込¥54,978
19日以内出荷
単独運転可能なラベル巻取機、コアサイズ3種対応、表巻/裏巻可能。
材質
スチール、ABS
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。
汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。
ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。
巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。
ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。
巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品
AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ
幅(mm)
(巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時>
質量(kg)
3.9(付属品含まず)
直径(Φmm)
(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251
電源
ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)
方式
巻き取り連続式
外径(Φmm)
(ガイドプレート)229
速度
(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
336×152×265(ガイドプレートを含まず)
主な機能
自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm
巻方向
オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質
スチール
電動テープカッター用剥離紙剥がし機です。剥離紙自動巻取り機能付です。
用途剥離紙付きテープを使用しているときに。
トラスコ品番
127-3891
材質/仕上
本体:アルミダイキャスト
質量(kg)
2.94
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g)
1300
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
ACアダプタ100~240
適合外径(Φmm)
ロール紙最大:152
湿度(%RH)
80以下
巻き芯内径(mm)
25以上
テープ送り速度(mm/s)
56 (ふつう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
178mm 幅以下のラベル紙専用の自動の巻き取り機です。
市販のラベルプリンターから印字後のラベル帯を巻き芯に巻き取ります。
巻き取ったロール状のラベルは、ラベルディスペンサーにセットして使用可能です。
トラスコ品番
835-8248
セット内容
ACアダプタ、ガイドプレート、3インチコア、L型六角レンチ
材質/仕上
本体:アルミ
質量(g)
3.9kg
ラベルサイズ(mm)
幅6~178、内径:Φ32/Φ76
電源仕様
ACアダプタ 入力AC100~240V 出力12V
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質
スチール
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。
ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。
適合
(利用可能ラベル)角型
巻外径(cm)
【ラベル最大】10
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作)
シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品
取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)
3900
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)
ロール紙最大:305
湿度(%RH)
80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)
25以上
手動操作方式
上へ向かってつまみとる動作
RoHS指令(10物質対応)
対応