- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- ランドリーパイプキャップのおすすめ人気ランキング
ランドリーパイプキャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新97件の「ランドリーパイプキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干しキャップ」、「物干し エンド キャップ」、「パナソニック ランドリー パイプ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43材質ABS樹脂色ホワイト浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
1セット
¥579税込¥637
当日出荷
ものほし竿、物干し台の先端キャップ
物干し竿の補修に。
腐食予防、劣化しやすい樹脂部分を部材販売。
直径29~30mmのパイプに対応。
2個入り。
※キャップが入りにくい時には、少し熱いお湯につけると柔らかくなり入りやすくなる。
材質EVA樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×50
1個(2個)
¥149税込¥164
当日出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
材質注意ラベル:ユポタック#80色Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ耐荷重(kg)10材質(ねじ部)SUS304材質(プラグ)ポリアミド樹脂材質(パッキン)TPS+PP材質(ブラケット)ABS材質(パイプ)SUS304
対応パイプ径:25~26mm。
用途物干しの先端部分や台の補修に便利なキャップ。材質(本体)EVA樹脂色ホワイト質量(g)11タイプ25~26mm用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×45
1袋(2個)
¥139税込¥153
当日出荷
NewHikari樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
1セット
¥589税込¥648
当日出荷
ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×43材質ABS樹脂表面処理ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
1本
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)