ランドリーパイプセットのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
97件の「ランドリーパイプセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ランドリー パイプ」、「ランドリーバー」、「浴室 物干し マグネット」などの商品も取り扱っております。
ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)ランキング1位
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)ランキング2位
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43材質ABS樹脂ホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1セット
579税込637
当日出荷

ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)ランキング3位
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1本
2,798税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプ TOTOランキング4位
材質注意ラベル:ユポタック#80Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ耐荷重(kg)10材質(ねじ部)SUS304材質(プラグ)ポリアミド樹脂材質(パッキン)TPS+PP材質(ブラケット)ABS材質(パイプ)SUS304
1個
4,198税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

室内物干(壁付タイプ) NASTA(ナスタ)ランキング5位
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用種類室内壁付型付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
6,998税込7,698
当日出荷

ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。
セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ内径×外径(Φmm)(筒)19×22耐荷重(kg)10伸縮範囲(cm)95~180
1セット
3,598税込3,958
翌々日出荷

南海プライウッドパイプセットC(U型)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
1セット
5,398税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

浴室内に洗濯物を干す場合に使用するランドリーパイプ。ブラケット2個付属。壁面がコンクリート、タイル仕上げ等取付ビスがしよう出来ない場合は市販のカールプラグ等を使用して取付てください。
仕様●パイプ長:960~1785mm(ブラケット含む975~1800mm)●参考耐荷重:10kg●材質:ステンレスアズワン品番65-8308-78
1個
4,590税込5,049
6日以内出荷

タテヤマアドバンス丸パイプセット(32Φ)
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
1セット
2,198税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×43材質ABS樹脂表面処理ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1本
1,798税込1,978
当日出荷

コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。 両端が伸縮するので、短く使う時でも、バランスのとれた形になります。 サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類物干竿ブルー質量(g)1210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100~3000×39×39
1本
1,298税込1,428
3日以内出荷

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
1セット
589税込648
当日出荷

ハンギングバーH-1の部品です。天井コーナージョイント追加により、ハンギングバーの二方向設置が可能になりました。ランドリーバーや収納バーとして、スペースを有効活用することができます。
材質亜鉛ダイカスト関連資料(0.43MB)
1個
2,298税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレスホワイトタイプ天井面付タイプ
1セット
27,980税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

夏は外からの日差しを和らげ、冬は寒さを抑える、 遮熱機能のある遮光カフェカーテンです。 お手元の突っ張り棒に通してご利用頂くシンプルな目隠しカーテンです。 遮光1級生地で遮光率は99.99%あり、日差しをカットしてくれます。 防炎 加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベル付き。 1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途窓や棚など、オフィスや店舗にて目隠ししたい場所幅(cm)15~280長さ(cm)15~220機能防炎、遮光1級色数全34色サービス分類オーダー・加工
1枚
3,190税込3,509
5日以内出荷

スペースのコーナーに設置できる竿受けと物干し竿のセット。 固定具と竿受けを石膏ボード壁に取り付けて設置する。 竿と竿受けは取り外し可能。
種類室内壁付型ホワイト直径(Φcm)固定具/約5.3長さ(m)約2.2~3質量(kg)約1.1耐荷重(kg)約全体で8まで材質(竿)パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、(固定具)部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレスパイプ径(Φmm)外パイプ/29.4、内パイプ/25.4セット内容継ぎ足し伸縮竿×1本、固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本全長(mm)3000
1台
3,998税込4,398
翌日出荷

ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレスホワイトタイプ天井埋込タイプ
1セット
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)