ランドリーホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
90件の「ランドリーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 付け 物干し 金物」、「物干し 屋外 壁」、「ランドリーホルダーミニ」などの商品も取り扱っております。
アルミ新ランドリーホルダー NewHikariランキング1位
ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。
種類壁付型耐荷重(kg)100
1本
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikariランキング2位
省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型サイズ(mm)295耐荷重(kg)100
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)ランキング3位
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
1本
6,298税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

物干金具 壁取付 モノタロウランキング4位
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)ランキング5位
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)400材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550ステンカラー耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
5,010税込5,511
翌日出荷

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)559材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
1本ほか
6,798税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーム横収納型。省スペース用
種類壁付型全長(mm)290仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミシルバー取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
1本
1,598税込1,758
当日出荷

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
1本
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物種類壁付型仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
1本
5,898税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
1本ほか
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
材質アルミ種類壁付型
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)。消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装。(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング。(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
1本
5,298税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

外観に自然と溶け込むシンプルなデザインです。 モルタル壁、コンクリート壁はもちろん、オプションパーツによりアルミ・スチール支柱や手すり子にも取付け可能です。
種類壁付型材質(本体)アルミダイカスト仕上アクリル焼付塗装
1本
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ポールハンガー
ポールの吊りさげに ネジ付です
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)37X10X370
1個
779税込857
当日出荷

1個
649税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)