ランプカバーのおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
2,298件の「ランプカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプ レンズ」、「表示灯カバー」、「屋外 表示灯」などの商品も取り扱っております。


JB製 輝ら対応 J-1型 バスマーカーレンズ(プラスチックレンズ) JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング3位
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
材質PC パッキン付
1個ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)ランキング4位
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)

レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用 IDEC(和泉電気)ランキング5位
1箱(5個)
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1箱(5個)
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
2,298税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
1個ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(5個)
859税込945
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカーレンズ
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)