- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- ランヤードのおすすめ人気ランキング
ランヤードのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新1,225件の「ランヤード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻き 取り 式 ランヤード」、「フルハーネス ランヤード」、「安全帯 ランヤード」などの商品も取り扱っております。
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約765
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1650
質量(g)
約790
タイプ
フルハーネス型用
ロープ径(Φmm)
12
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
ロープ仕様
ロープ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
ツイン
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1265
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
タイプ
胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)
1150~1600
径(Φmm)
32
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:13
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
伸縮式
質量(g)
900
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550
質量(g)
約730
タイプ
胴ベルト型用
フック
FS-99
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
約1520(ストラップ収納時:約600)
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色
ブラック系
質量(g)
約790
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
17
落下距離(m)
3.3~4.0
フック
No.56(J環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番
64-1110-37
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.1
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプ
シングル
ランヤード(有効長)(mm)
1700
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100~伸長時:1700
タイプ
兼用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第1種
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)
約670
タイプ
巻取式(小型・着脱可能)
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1100
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)
1160
種類
【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格
新規格適合品
シリーズ
CR
内容
フルハーネス用ダブルランヤード
フック
軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)
130以下
ランヤード(長さ)(m)
1.5(収縮時0.72)
巻取形式
両側巻取
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容
縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)
約1570
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ツイン
ランヤード(幅)(mm)
18
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
タイプ1ランヤード
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
27
落下距離(m)
4.2
フック
No.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)
ゴム芯入りポリエステル被覆
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.2
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質
樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)
1.35(ストラップ)
タイプ
フルハーネス/胴ベルト兼用
種類
フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)
18.5
落下距離(m)
ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フック
No.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタ
アルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)
130
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)
ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1600
タイプ
胴ベルト型用
方式
ナイロン三つ打ちロープ
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ツインランヤード。
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1330
タイプ
フルハーネス型用
方式
ノビロン
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1150~1250、伸長時:1600
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ツイン
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200、最大伸長時:1700
幅(mm)
ウェブ:25
色
黒
材質(フック)
合金鋼
付属品
スイベル付き
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
伸縮式
最大使用荷重(kg)
130
ショックアブソーバの種類
第1種
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止
種類
【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格
新規格適合品
シリーズ
CR
内容
ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)
最大使用質量(kg)
130以下
巻取形式
両側巻取
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)
主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様
【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)
約1950
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)
主/副:11
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。
任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1600
仕様
大径フック回転連結リングあり
色
巻取テープ:ネイビー
質量(g)
1310
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
50
機能
緊急ロック機能:なし
巻種類
常時巻取
落下距離(m)
4.3
材質(フック)
スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。
トラスコ品番
163-6584
質量(g)
500
タイプ
胴ベルト型用
径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
構造物側:50/人体側:13
ランヤード(長さ)(mm)
1000
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
ランヤード(幅)(mm)
11
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷