リアルカーボンシートのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
92件の「リアルカーボンシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボンメッシュ」、「3Dカーボンシート」、「カーボンシート 3M」などの商品も取り扱っております。
カーボンクロス 萩原工業ランキング1位
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。種別ロール規格C種寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
1本
66,980税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3Dカーボンシート BRAITH(ブレイス)ランキング2位
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニールブラック寸法(cm)50×75RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ダイノックフィルム カーボン調 KIJIMA(キジマ)ランキング3位
完全プロ仕様の塩化ビニル樹脂製なので耐久性も抜群です! 粘着剤付の印刷フィルムなのでカッターやはさみで容易にカット出来ます。 ドライヤー等で温めることで簡単に伸びるので三次元曲面にも貼付可能!
1枚
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパッタフェルト TRUSCOランキング4位
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カーボンシート マツモト産業ランキング5位
マツモト産業カーボンシート
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

0.15mm厚のカーボンルックの保護デカール。よりリアルにカーボン柄を再現し質感を高めたシート。薄手のシートは柔軟性が高く、曲面などの貼り付けに最適。フロントアウターフォーク、スイングアーム、エアボックス等アイデア次第で様々な用途に使用可能。30x45cm/2枚入り
寸法(mm)300×450
1袋(2枚)
1,498税込1,648
当日出荷

1枚
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC幅(mm)1220厚さ(mm)0.2FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011関連資料色見本サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)種別カット材質耐炎繊維100%幅(mm)2000
1枚
18,980税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)370×435サイズL耐熱温度(℃)150
1個
1,898税込2,088
当日出荷

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。 完全不透過仕様です。 光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系仕様完全不透過仕様です。光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。トラスコ品番758-3966幅(mm)450厚さ(mm)0.15質量(kg)0.57チャコール長さ(m)2
1本
3,998税込4,398
当日出荷

旭産業(シート)カーボンフェルト
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性JIS A1323 A種合格
1個
4,498税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテンJIS規格JIS A 1323 C種適合品材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7ハトメ内径(mm)12
1枚
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シートJIS規格JIS A 1323 A種仕様周囲の折り返し:なし材質炭化繊維厚さ(mm)2ブラックハトメ数なし
1枚ほか
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系トラスコ品番835-7415幅(mm)450質量(kg)2ブラック取付方式粘着剤長さ(m)12粘着力18N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1595
1本
7,998税込8,798
当日出荷

高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます材質炭素繊維・耐炎コーティング材幅(mm)990トラスコ品番785-4161質量(g)634長さ(m)10メッシュ約5mm(レノ織り)目付(g/m2)約63
1巻
59,980税込65,978
当日出荷

1枚ほか
1,998税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)スパッタシートロール巻30M
30Mロール巻きの為、好きな形長さに調整可能です。 溶接溶断作業時に発生する火花から床、壁、設備等を保護します。 フェルト生地で養生シートとして使えます。
用途溶接火花受けシート。種別ロール
1巻(30m)
119,800税込131,780
当日出荷