- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- リハビリ杖のおすすめ人気ランキング
リハビリ杖のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新97件の「リハビリ杖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用杖」、「ステッキ杖」、「杖4点」などの商品も取り扱っております。
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他
折りたたみ専用固定パーツ付き
材質
グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)
0.34
シャフト径(Φmm)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×120×840~940
対象
【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)
75~95
質量(g)
380
タイプ
伸縮タイプ
耐荷重(kg)
120
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)
75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)
380
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
握り部
特殊加工ゴム
材質(支柱)
アルミ
プッシュボタン伸縮式。
長さ(mm)
690~920
材質
(本体)アルミ、(グリップ)木製
質量(g)
380
パイプ径(Φmm)
22
ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。
質量(g)
780
タイプ
前腕部支持型杖
耐荷重(kg)
150
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45
全長(cm)
71~101
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)
680~960
材質
本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR
質量(g)
395
パイプ径(Φmm)
22/19
リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
用途外出時や屋内での歩行補助に
材質
シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)
質量(g)
330
適応身長(cm)
145以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。カフ部は机や椅子、壁に立てかけやすい形状です。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質
フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)
高さ(mm)
ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)
質量(g/本)
465
適応身長(cm)
145~185(目安)
アズワン品番
8-8576-21
シャフト先端径(Φmm)
約19
1個
非課税商品
¥3,398
税込¥3,398
翌々日出荷
室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)
66~88
質量(g)
530
タイプ
伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:ウレタンフォーム 石突きプロテクター塩化ビニル
質量(g)
約250/本
長さ(cm)
(約)95~125
収納時寸法(cm)
(約)64
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質
(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)
0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×105×57
RoHS指令(10物質対応)
対応
SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。
セット内容
本体、収納袋、保証書
材質
本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA
質量(g)
420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×100×770-890
使用電池
LR44電池×4個(別売)
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質
ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
27
タイプ
紐無
寸法(cm)
10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)
Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
歩行リハビリ時に正しい姿勢で使用できるように考案されたエルボークラッチです。
材質
アルミ
全長(mm)
795~1045
質量(g)
575
寸法(Φmm)
カフ/90
和服に合う高級一本杖
全長(cm)
72~82
質量(g)
300
タイプ
折りたたみ
パイプサイズ
ピッチ2cm・6段
パイプ径(Φmm)
手元20、杖先17
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ
解剖学などの医学的見地から生まれた、アナトミー形状グリップを採用。手になじみやすく、柔らかくすべりにくいのが特徴です。
全長(cm)
74~94
質量(g)
400
タイプ
伸縮タイプ
耐荷重(kg)
130
材質(グリップ)
樹脂、反射板付き
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応