リフティングスリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
121件の「リフティングスリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン ベルト」、「スリング」、「4点吊りワイヤー 4m」などの商品も取り扱っております。
インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業ランキング1位
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
1本
2,398税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(459種類の商品があります)

4本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業ランキング2位
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCOランキング4位
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
1セット
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

4点吊りスリング オーエッチ工業ランキング5位
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルー仕様安全レバー付き(フック)種別4本吊タイプ鍛造セーフティ金具安全レバー付き(フック)材質(フック)S45Cチェーン本数4点
1本
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

1個
42,500税込46,750
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
1セット
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
1セット
27,980税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
2,198税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(594種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
1セット
38,980税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
1本
30,980税込34,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
1本
1,798税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り使用金具(下金具)スリングフック
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
1本
2,198税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)