リングゲージ棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
97件の「リングゲージ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密円筒スコヤ」、「ゲージ棒」、「リング 棒」などの商品も取り扱っております。

MKSリングゲージ棒 MKS(明工舎)ランキング2位
1個
3,198税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ピンゲージバラ TCランキング3位
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

芯金棒(鋼鉄製)No.40020 MKS(明工舎)ランキング4位
リングを真円にしたり、サイズを直したりするのに使います。 目盛/なし(800g)、全長330mm
1個
3,998税込4,398
7日以内出荷

円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ SK(新潟精機)ランキング5位
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
54,980税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


穴径または、すき間を測定するものです。
用途溝・すき間・穴径などの測定に。材質アルマイト器差(mm)±0.05
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)テストバー
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
1本ほか
42,980税込47,278
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ材質ステンレス目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MSTコーポレーションチェッキングロッド/DP
直角度及び芯振れ検査用のテストバーです。
1個
21,980税込24,178
6日以内出荷

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
1本
929税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(711種類の商品があります)

ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
1本
3,698税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
29,980税込32,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599税込659
当日出荷

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(150種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,298税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2703種類の商品があります)

建築・土木工事などで大活躍! 軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)