- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- リングサイズゲージのおすすめ人気ランキング
リングサイズゲージのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新140件の「リングサイズゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管測定器」、「ミツトヨ リングゲージ」、「円形ゲージ」などの商品も取り扱っております。
SK(新潟精機)リングゲージ
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。厚さ(mm)16外径(mm)63質量(g)300硬度653~772HV真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)RoHS指令(10物質対応)対応
Mitutoyo(ミツトヨ)セットリング
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
Mitutoyo(ミツトヨ)リングゲージ
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り材質合金工具鋼硬度HV653~772工程処理サブゼロ処理・安定化処理済RoHS指令(10物質対応)対応
アルファーミラージュAMC ダイヤモンドゲージ
石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ
ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます
カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます
スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
付属品ビニールケース材質ステンレス寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ)測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値目盛0~80mm
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ材質ステンレス目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
Mitutoyo(ミツトヨ)177シリーズ セットリング
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
材質鋼シリーズ177
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
SK(新潟精機)ナット&ボルトゲージ 快段目盛付
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889税込¥978
当日出荷
丸井外径くん
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ繰返し精度(mm)±0.03
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール質量(g)70表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別リングゲージ工作用
SK(新潟精機)目盛付き内外兼用キャリパー
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定材質ステンレス鋼(先端部焼入)目量(mm)1器差(mm)±0.5