リードニッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
105件の「リードニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛散防止 ニッパ」、「インシュロック ニッパー」、「リードカッター」などの商品も取り扱っております。
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付) KEIBAランキング1位
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8225材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)52寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有り
1丁
2,598税込2,858
当日出荷

ケイバ・ミニ(ハイカーボン鋼製ニッパー・リードキャッチャー付) KEIBAランキング2位
より強度を増したハイ・カーボン鋼製。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8233材質ハイカーボン鋼全長(mm)128質量(g)55寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6 ピアノ線:0.3バネ有り
1丁
2,698税込2,968
当日出荷

ニッパー ステン製 飛散防止タイプ モノタロウランキング3位
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)4材質(クリップ)PVC
1個
1,098税込1,208
当日出荷

リードニッパー スリーピークスランキング4位
スリーピークスリードニッパー
寸法(mm)125トラスコ品番496-2826材質ステンレス全長(mm)125質量(g)45
1個
1,998税込2,198
当日出荷

カットニッパー goot(太洋電機産業)ランキング5位
goot(太洋電機産業)カットニッパー
プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。
トラスコ品番788-7281質量(g)100奥行(mm)138切断能力(mm)Φ1.3刃先角度(°)21
1本
3,698税込4,068
当日出荷

セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105質量(g)40材質SGT・SCM415(セットピン)呼び寸法(mm)100
1丁
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。機能インシュロックの飛散防止機能付能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)切断能力(Φmm) 樹脂2
1丁ほか
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


VICTOR(花園工具)ダストニッパ
リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。
用途切断材の飛散防止と回収に全長(mm)126質量(g)70呼び寸法125mm(5inch)切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0アズワン品番8-477-01
1個
5,998税込6,598
当日出荷

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
889税込978
当日出荷

飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。 リード線等の切断に適しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
1本
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)ダストセット
ダストニッパの交換部品です。
全長(mm)138トラスコ品番791-9964アズワン品番64-3209-44
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300全長(mm)125材質(本体)機械構造用炭素鋼材質(柄部)エラストマーグリップ材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0材質(パッド)PPA樹脂
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。全長(mm)123仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8217材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)51寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有り
1丁
2,498税込2,748
当日出荷

入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117トラスコ品番341-9151材質S58C質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷

配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。種類その他プライヤ全長(mm)158切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF5.5材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼質量(g)135材質(柄部)塩化ビニール硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
1個
2,798税込3,078
当日出荷

2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
1セット
1,398税込1,538
当日出荷