リーマフレキのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
164件の「リーマフレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーマ フレキ ビス」、「ドリルビス」、「リーマードリル」などの商品も取り扱っております。
仕様 クロムフリー 材質 種類 ジャックポイントリーマフレキ 表面処理 三価ユニクロ 頭部形状 リーマーフレキ 仕上 三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(120個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体) 鉄(SWCH18A) 表面処理 ユニクローム 適合ドライバー (+)No.2
1パック(32本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm) 7.5 ねじ径d M4.0 寸法H(mm) 2.6 最大適合板厚(mm) 1.6~2.3 材質(本体) ステンレス 適合ドライバー (+)No.2
1パック(11本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


材質 ステンレス 仕上 パシペートワックス 仕様 クロムフリー 種類 ジャックポイントリーマフレキ 頭部形状 リーマーフレキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(150個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ長さS(mm) 全ねじ 材質 表面処理 三価ユニクロ 仕上 三価ユニクロ 仕様 クロムフリー 種類 ジャックポイント皿 頭部形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(40本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼び M5 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm) (鉄板)2.3~9.0 表面処理 ユニクロ 頭部形状 仕上 ユニクロ 強度(Nm) ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状 十字穴 引抜強度KN(kgf) 13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(36本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼び M5.5 適合板厚(mm) 6~12
1パック(30本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼び M4 材質 鉄(三価クロメート) 表面処理 ユニクローム 頭部形状 皿頭
1袋(60本)ほか
1,100 税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用 材質 スチール タイプ 半ねじ 表面処理 三価ユニクロ 呼び寸法d(mm) 5
1箱(200本)ほか
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)