ルーフドレンカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
96件の「ルーフドレンカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン カバー」、「排水ドレンキャップ」、「ルーフドレン」などの商品も取り扱っております。
ストレーナーキャップ(タテ型屋上用) 日大工業ランキング1位
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105適合パイプ呼び径50~100A材質塩ビ
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ 第一機材ランキング2位
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用寸法75材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM仕上(本体)樹脂系塗料塗装
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレスストレーナー TSオリジナル(高翔産業)ランキング3位
TSオリジナル(高翔産業)ステンレスストレーナー
肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダモ改修ストレーナーヨコ型 山装ランキング4位
1個
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用 第一機材ランキング5位
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様よこ口材質SUS304表面処理酸洗
1個
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,298税込10,228
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
9,598税込10,558
当日出荷

耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
用途防水改修用品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
1個
2,098税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプみぞ幅100mm用
1個
7,498税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
用途屋上用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-15T
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25適合パイプ呼び径30~75A材質塩ビ
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)150×120適合パイプ呼び径50~100A
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
1個
21,980税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヨコ型ドレン用ストレーナー。 本体、保持スプリング共にSUS304製。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。ヨコ配管用。寸法(幅W×高さH)(mm)本体壁面:230×200
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)