- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ルーフファンのおすすめ人気ランキング
ルーフファンのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新37件の「ルーフファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三洋工業」、「防爆型 換気扇」、「スイデン 有圧換気扇」などの商品も取り扱っております。
鎌倉製作所ルーフファン
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
鎌倉製作所ルーフファン 高静圧形
オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。
天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。
標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に質量(kg)360材質鋼板電源(V)三相200ハネ径(cm)105ハネ枚数8極数(P)6(電動機)
屋上型換気扇。
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。
整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600トラスコ品番859-4398質量(kg)59.5電源(V)3相200風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155定格電流(A)4.0/4.4モーター極数(P)6モーター出力(W)750騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
¥249,800税込¥274,780
翌々日出荷
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
テラル屋上換気扇 排気標準型
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。適合場所各種工場や倉庫
ハネ径(mm)890ハネ径(cm)Φ89.0トラスコ品番132-5148幅(mm)1775質量(kg)145.5高さ(mm)980奥行(mm)1775電源(V)3相200
1台
¥469,800税込¥516,780
3日以内出荷
基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。2018年トラスコ掲載ページ9 0988
トラスコ品番132-5146幅(mm)900質量(kg)19高さ(mm)560奥行(mm)900
1台
¥98,980税込¥108,878
3日以内出荷
三和式ベンチレーターベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
ハネ径(cm)Φ60.0ハネ径(mm)600トラスコ品番132-5132幅(mm)1200質量(kg)57高さ(mm)700奥行(mm)1200電源(V)三相200ハネ枚数4枚極数(P)【電動機】8標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
¥259,800税込¥285,780
21日以内出荷
三和式ベンチレーターベンチレーター(防爆形強制換気用)
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)155×180×180材質ABS樹脂製