レバーナットのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
390件の「レバーナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット ハンドル」、「ノブナット」、「取っ手付き ネジ」などの商品も取り扱っております。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途機械組み立て部品など 形状 L字形 シルバー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(軸) 取付部 めねじ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 T字形 取付部 めねじ 材質(本体) SUM22L
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 めねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) S45C 材質(バネ部) SUS304-WPB 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 焼付塗装
1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 めねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUM22L
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種類 カムレバー 形状 L字形 取付部 めねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ピン) スティール
1個
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜
1個
883 税込971
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプナットレバー
材質は3種類。 [[LNN]]----スティール製 [[LNNS]]----ステンレス製(SUS304) [[LNNS-A4]]----ステンレス製(SUS316L)SUS316L製。 [[LNNS-A4]]はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
ねじ規格 並目 材質 (本体)SUS316L/ショットブラスト
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 ノブ付形 取付部 めねじ 材質(本体) ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 表面処理(本体) サンドブラスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 ノブ付形 取付部 めねじ 材質(本体) スチール 表面処理(本体) 亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体) ポリアミド 取付部 めねじ 種類 ウイング形
1個
379 税込417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

種別 スピードハンドル 材質(本体) FCD450 タイプ メネジ 寸法A(mm) - 寸法D(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法C(Φmm) - 寸法F(Φmm) - 寸法E(Φmm) - 色(本体) ブラック 表面処理(本体) 粉体焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・ナット、DIN6307可動レバー付
材質 快削鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 テンションレバー 形状 ノブ付形 材質(本体) 鋼材SUM22 材質 (握り玉)黒色フェノール樹脂 表面処理 (シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト) 鋼材SUM22
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
形状 L字形 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(レバー部) 静電塗装 取付部 めねじ レバー色 つや消しシルバー 材質(スプリング) ステンレス鋼線またはSWPB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,417 税込1,559
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
1個
1,174 税込1,291
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体) ポリアミド 材質(取付部) 黄銅(カドミウム低減材) 取付部 めねじ 種類 丸形 使用温度範囲(℃) -30~130 色(本体) つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(取付部) 黄銅(カドミウム低減材) 取付部 めねじ貫通 種類 五角形 色(本体) つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)