レバー横水栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
108件の「レバー横水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横形自在水栓」、「横水栓ハンドル」、「業務用蛇口」などの商品も取り扱っております。
厨房用横型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レバー式横形自在水栓 カクダイランキング2位
呼び径(mm)13仕様固定コマハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
9,998税込10,998
当日出荷

厨房用横形自在水栓 カクダイランキング3位
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


レバー式自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様二条ネジハンドルPR23F-Lハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
1個
6,598税込7,258
当日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバー胴長横水栓
二条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様レバー/R262F
1個
7,398税込8,138
5日以内出荷

呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
8,398税込9,238
当日出荷

用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
7,598税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
1個
1,398税込1,538
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)胴長水栓
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13仕様節水、セラミックハンドル形状レバー式ハンドル
1個
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
9,498税込10,448
当日出荷

リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様二条ネジハンドルP262F-L(不掲載)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
1個
5,798税込6,378
当日出荷


開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。材質黄銅、亜鉛使用温度(℃)1~60縦(mm)106(全開時)、94(止水時)横(mm)74.5TKG品番7-0739-0801TKG品番(2017)6-0705-0801
1個
5,198税込5,718
当日出荷

仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
7,698税込8,468
当日出荷