- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- レベルバンドのおすすめ人気ランキング
レベルバンドのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新182件の「レベルバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定金具 排水管」、「ダクト止め金具」、「ダクト支持金具」などの商品も取り扱っております。
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質
SUS 304製
種類
フロアーバンド
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
ユニクロメッキ
ボルト径d
W3/8
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2.6
32A~80A兼用のレベル調整バンド
呼び径(A)
32~80
種類
フロアーバンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ワンタッチで簡単に高さ調整ができます。
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群です。
用途床下などの排水管の施工に
材質
高耐食溶融メッキ鋼板
表面処理
(バンド部)ドブめっき
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
SUS304
ボルト径d
W3/8
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
150
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。
一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。
ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
材質
合金メッキ鋼板
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群!
サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。
メンテナンスや調整が簡単!
ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。
耐荷重が、1本120kgにグレードアップ!
ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様
塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無
種類
フロアーバンド
施工内容
排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質
高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)
100(300)
適合管外径(Φmm)
114
スライド寸法(mm)
160/300
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
電気亜鉛めっき
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類
フロアーバンド
材質
スチール電気亜鉛メッキ
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。
簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク!
配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。
結束線による強固な固定も可能です。
解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。
配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い!
ボルトの取り換えも可能。
ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
耐火二層管(TP/FTP)
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
ユニクロメッキ
ボルト径d
W3/8
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2.6
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
155
寸法P1(mm)
85
寸法P2(mm)
135
ボルト径d
W3/8
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2.6
適合サイズ(A)
32(VP30)~50
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法H(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
135
寸法P1(mm)
65
寸法P2(mm)
115
ボルト径d
W3/8
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2.6
適合サイズ(A)
15~25