- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レベル脚のおすすめ人気ランキング
レベル脚のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新520件の「レベル脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベル 足」、「工事用 三脚」、「レーザーレベル 三脚」などの商品も取り扱っております。
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径
5/8インチ
材質
本体:アルミ
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)
1508
定芯桿
5/8インチ
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
質量(kg)
3
頭部形状
(脚頭)球面
収納時寸法(mm)
924
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)
約1250・約2900
平面昇降台外径定芯桿
5/8インチ
付属品
昇降台カバー
トラスコ品番
377-1458
外形寸法(mm)
縦1290×横180×奥180
耐荷重(kg)
2
本体質量(g)
7100
クランプ
ブラケット機構(脚頭部)
昇降幅(mm)
2段目540mm+1段目530mm
平面昇降台外径(mm)
132
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿
5/8インチ
材質
アルミ合金
全長(mm)
1700
定芯桿
35mm
トラスコ品番
246-5698
質量(kg)
4.2
ねじ径(mm)
35
縮長(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140/70
脚頭形状
平面
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)
約850~2940
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
813-4843
外形寸法(mm)
縦935×横156×奥130
本体質量(g)
3150
昇降幅(mm)
2段目600mm+1段目540mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。
水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
全長(mm)
1700
質量(kg)
3.9
色
オレンジ
頭部形状
(脚頭)平面
収納時寸法(mm)
1020
定芯桿
5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
142/58
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品
専用収納ビニールケース
材質
アルミ(フレーム部)
定芯桿
5/8inch
取扱説明書
(3.2MB)
屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
用途レーザー墨出しをする際の三脚
最小・最大高さ(mm)
535・920(エレベーター昇降巾285)
材質
アルミ
質量(g)
4500
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×560
取付ねじ径(inch)
5/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
使用高さ(mm)
630~1710
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
309-9652
質量(g)
1348
ねじ径
5/8インチ
高さ調整範囲(mm)
630~1710
昇降幅(mm)
300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)
1735
定芯桿
5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
110/45
トラスコ品番
327-4128
材質
アルミ合金
質量(kg)
4.2
縮長(mm)
1040
脚頭形状
球面
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)
470~1230
ねじ径
5/8インチ
トラスコ品番
327-4080
質量(kg)
0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品
脚頭カバー
定芯桿
5/8インチ
径(mm)
Φ148/44(脚頭外径/内)
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)
約535・約1460
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
394-0420
外形寸法(mm)
縦640×横115×奥115
本体質量(g)
1700
昇降幅(mm)
約175
使用高さ(mm)
約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
仕様
脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番
807-2583
質量(kg)
4.2
色
イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長
1700
定芯桿
5/8インチ
トラスコ品番
807-2478
質量(kg)
5.6
全縮(mm)
960
昇降幅(mm)
エレベーター昇降幅:330
脚頭形状
平面
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
シフティング機構三脚
シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。
最小・最大高さ(mm)
約605・約970
定芯桿
5/8インチ
トラスコ品番
394-0446
外形寸法(mm)
縦720×横170×奥160
本体質量(g)
4300
クランプ
シフティング機構
昇降幅(mm)
約220
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
TE-6はPLP-5H、PLP-50の使用に便利です。
トラスコ品番
147-6483
質量(kg)
6.5
摘要
エレベータ三脚
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚
全長(mm)
1675(全縮時1000)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/Φ66
仕様
ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm
トラスコ品番
819-9564
適合機種
TT-027/DT-214
質量(kg)
約4.1
外形寸法(mm)
縦1000×横160×奥160
本体質量(g)
4100
脚頭部クランプ
ブラケット機構
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに
内装工事、設備工事、各仕上げ工事に
延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
807-2629
セット内容
三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック
全長(mm)
2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)
質量(kg)
3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)
全縮(mm)
750
昇降幅(mm)
388(エレベーター)
脚頭形状
54mmΦ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷