- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- レンカライトのおすすめ人気ランキング
レンカライトのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新82件の「レンカライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易 蛍光灯」、「LEDレンカライト」、「ledライト 水中」などの商品も取り扱っております。
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様
キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付
保護等級
IPX3
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
フック全長(mm)
176
使用場所
屋内・屋外兼用
プラグ形状
ポッキンプラグ
光色
昼白色
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
フック内径(Φmm)
50
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)
0.75
電線仕様-芯数
2
電源(V)
100
フック
フック付
設置場所
屋外
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類
SMD LEDチップ 96個
保護等級
IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)
20
付属品
ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質
ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)
685×40×42
質量(g)
357
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
3
光源
SMD LEDチップ 96個
色温度(K)
6000
電源タイプ
AC式
明るさ(Lm)
1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類
LED
全長(mm)
(蛍光灯)1438
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
18
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
1800
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
18W、直管形、LEDランプ
電線仕様-種別
VCT×2
連結数
最大15まで可能
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類
LED
コード長さ(m)
2
電源(V)
AC100
保護等級
IP67
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類
LED
定格
100V、18W
全光束(Lm)
1800
周波数
50/60Hz兼用
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
18W、直管形、LEDランプ
電線仕様-種別
VCT×2
連結数
最大10まで可能
アズワン品番
64-4653-11
LED寿命(時間)
40000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
定格消費電力(W)
30
光色
昼白色
色温度(K)
6000
パイプ径(Φmm)
45
保護等級
IP63
全光束(Lm)
3000
色
パイプ:透明
材質(キャップ)
ABS
本体寸法(mm)
1200×45×45
関連資料
(0.58MB)
取扱説明書
(1.75MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級
IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)
材質
ポリカーボネート、シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-25~+45
適合機種
40形直管LED(形式:LS1200)
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)
34
高さ(mm)
22.5
光源
可視光
照光形状
ライン形
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)
10
電球の種類
LED
設置場所
屋外
特殊用途
防雨
フック
フック付
トラスコ品番
390-9603
質量(kg)
1.7
タイプ
屋外型(防雨型)
電源(V)
100
コード長さ(m)
5
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
1000
明るさ(Lm)
1000
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用照明として連結使用ができます。
定格消費電力(W)
40
質量(kg)
1.8
摘要
屋内用回二重絶縁連結用コンセント1個付照明ON/OFFスイッチ付
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
インターバー内蔵40W直管形蛍光ランプ付(FLR-40型)
電線太さ(mm2)
0.75
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)
5
電線長さ(m)
5
防水仕様
防雨型
使用場所
屋外用
電球の種類
LED
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として
全長(mm)
680
消費電力(W)
8
入力電圧(V)
AC100
保護等級
IP-66
電球の種類
LED
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
取扱説明書
(5.94MB)
演色指数(Ra)
80以上
大粒のLED(5X5mm)を採用しています。
発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm)
50
高さ(mm)
21.5
仕様
本体スイッチ付
付属品
専用ブラケット2個、木ねじ2本
電圧(V)
100
コード長さ(m)
2
電球の種類
LED
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
電源コード(m)
2
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
ケーブル
プラグ付ケーブル
カバー色
乳白色