- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- レンガのおすすめ人気ランキング
レンガのおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新3,148件の「レンガ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「普通レンガ」、「カラー レンガ」、「ベルギーレンガ」などの商品も取り扱っております。
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質
粘土と土
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約198×98×50
使用の目安
1(mm2)敷くのに約50個必要
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別
レッド
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×98×50
使用量
1m2敷くのに約50個必要
面を押す力実験器(レンガ型)(注文コード:28563484)の補充部品です。
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法
中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
ブラウン
ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質
コンクリート
質量(kg)
5.3
タイプ
ストレート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
486×59×150
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質
ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
150×160×13(1枚)
質量(g)
64(1枚)
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
厚さ(mm)
65
寸法(mm)
230×114
1箱(5枚)
¥3,500
税込¥3,850
11日以内出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
質量(kg)
約7.8(1個あたり)
タイプ
150型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×150
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
アール4個組み合わせると円形の花壇や、またストレートとアールを組み合わせて楕円形の花壇など、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質
コンクリート
質量(kg)
5.3
タイプ
アール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
462×59×150
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度
(設計基準)50N
関連資料
寸法参考図(0.1MB)
店頭陳列しやすいフック付き
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2.8×31.5
フラワーエッジと合わせると統一感が出せます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
質量(kg)
5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×190×150