- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- レンガハンマーのおすすめ人気ランキング
レンガハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新133件の「レンガハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルハンマー」、「ロック ピック ハンマー」、「レンガコテ」などの商品も取り扱っております。
角利(角利産業)利五郎 レンガ槌
頭部が角形で、片側が平たく他方が鋭いタガネ状になっている金槌。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業質量(g)450頭部厚(mm)21頭部長(mm)130
1本
¥1,998税込¥2,198
6日以内出荷
種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)21×21頭の全長(mm)172全質量(g)680刃幅(mm)30トラスコ品番752-0867質量(g)680
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。種類トンカチ頭径(Φmm)22全長(mm)294材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)材質(柄部)ハードウッド主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業質量(g)360頭部幅(mm)124
1本
¥569税込¥626
当日出荷
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
種類トンカチ全長(mm)325材質(柄部)木主な用途解体作業口径(mm)24×24頭の全長(mm)155頭質量(g)460刃幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)木主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
SK11ブロックタガネ
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。仕様ニス仕上
超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類片手口ハンマー材質(頭)焼入鋼材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)20×20頭の全長(mm)160質量(g)約570刃幅(mm)26
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業種類溶接用ハンマー全長(mm)301材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー呼称#3/4質量(g)438トラスコ品番232-7244主な用途溶接作業
オーエッチ工業トンカチハンマー
刃の部分でハツリ、割り作業ができる
用途建築、土木用種類トンカチ全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途建築作業/土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。