レンズクリーニングのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
392件の「レンズクリーニング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イマージョンオイル」、「レンズクリーニングペーパー」、「レンズクリーナー」などの商品も取り扱っております。
レンズクリーニングティッシュ 小津産業ランキング1位
レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
1箱(150枚)ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンズクリーニングペーパー エツミランキング2位
クリアな画像はレンズから。カメラ等の光学機器レンズに最適なクリーニングペーパーです。カメラに限らず、スマホやPC、携帯ゲーム機、メガネなど身の回りのレンズや液晶画面にもご使用いただけます。ご使用の際は、必ず別売のレンズクリーニング液と併せてお使いください。
寸法(mm)約130×75
1セット(100枚)ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンズクリーニングティシュ 105 Whatman(ワットマン)ランキング3位
レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
グレード105
1箱(100枚)ほか
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

顕微鏡修理工具セット ナリカランキング4位
顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
1セット
33,000税込36,300
4日以内出荷

レンズクリーニングティッシュ king(撮影・写真用品)ランキング5位
携帯に便利な、スクリーン&レンズ専用のティッシュです。アルコール不使用の為、デリケートな液晶モニターやレンズの清掃に最適です。 含有成分・水分量を見直すことで、クリーニングパフォーマンスが向上し、除菌も出来るようになりました。
用途清掃仕様除菌性能:黄色ブドウ球菌・大腸菌に対して有効。(全ての菌を除菌するわけではありません)材質木材パルプ100%寸法(mm)(ティッシュ)130×150主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンワサプライコネクタクリーナー
光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。
材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。仕様使用回数:400回
1個
10,980税込12,078
当日出荷

顕微鏡のレンズやカメラのファインダー清掃に。携帯に便利なペン型のレンズクリーナー。やわらかなブラシでホコリなどを掃き落とし、クリーニング剤が付いたセーム皮製チップで汚れを拭き取ります。ファインダーなどの狭いところにも届く極細チップ内蔵。
付属品キャップ寸法(Φ×mm)15×95
1個
3,873税込4,260
6日以内出荷

耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計。耐水・耐塵性を高めたメカ設計。特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上。アイリス:交換式アイリスプレートを採用。フォーカス調整:二重ナット方式を採用。全てのガラスを固定接着
仕様●イメージサイズ (mm):7.2×5.4(Φ9)●バックフォーカス in air (mm):10●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):226.3(H)×171.4(V)質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ43×38.4フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)3.5操作方法アイリス:-、フォーカス:手動F値F2.4/F4/F5.6/F8マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):-、1/1.8 型(度):89.0×73.8、1/2 型(度):82.4×66.9TVディストーション0.40%
1個
54,600税込60,060
9日以内出荷

針先のホコリや汚れをクリーニング。 レコードに優しい速乾性タイプ。 便利なブラシ付きキャップ。
主成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール
1個
908税込999
当日出荷

1個
800税込880
当日出荷

1本(300mL)
2,498税込2,748
当日出荷

中央精機レンズペーパ
コットンでできているため光学部品を傷つけません。レンズクリーナー(CL-102)とともに使用します。
寸法(mm)200×100アズワン品番62-9889-05
1箱
2,398税込2,638
当日出荷

使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
1個
755税込831
当日出荷

エアゾールタイプのレンズクリーナーです。 レンズ表面の滑り性を向上させ、汚れを付着しにくくします。 洗浄効果+ツルツル感UPにより拭き取りやすい!
適合全てのレンズに対応商品タイプスプレー
1本(60mL)
1,298税込1,428
当日出荷

サンワダイレクト精密綿棒(200-CD058)
細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 デジカメやスマホのレンズ、液晶部分に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×15×1.5保証期間初期不良のみ生産国中国取扱説明書なし入数(本)10
1セット(10本)
1,098税込1,208
当日出荷

顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。
セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
1セット
7,500税込8,250
当日出荷

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。
用途端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容カメラレンズ保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×2、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS R9(SH-51E)
1個
799税込879
翌々日出荷

KCS2は、カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。収納に便利なケース付です。 ●CL8は、汚れを隅々まで拭き取るマイクロファイバー製クロスやクリーナー液、細部のゴミを取り除くブラシや綿棒など、日常的に行う簡易メンテナンスにおすすめです。 ●KCB05Tはレンズのクリーニングに必要なアクセサリーをまとめたセットです。
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カメラレンズ周りを保護するアルミカバー/周囲を高くすることでレンズ本体を傷から守る/左右の曲面にフィットするカーブ加工/クリーニングクロス付属
材質アルミニウム対応機種Google Pixel 8 Pro GE9DP
1個
999税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
1,898税込2,088
当日出荷