- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- ロックハンマーのおすすめ人気ランキング
ロックハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新192件の「ロックハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「岩石ハンマー」、「鉱物ハンマー」、「ハンマーロック」などの商品も取り扱っております。
石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類
片手口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
ナイロン
主な用途
石工作業
質量(g)
約950
刃長(mm)
190
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ロックハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場でのリアルタイムに器差点検が可能。
用途岩盤の強度測定
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類
片手口ハンマー
材質(頭)
焼入鋼
材質(柄部)
ナイロン
主な用途
石工作業
種類
トンカチ
全長(mm)
315
主な用途
解体作業
口径(mm)
21×21
頭の全長(mm)
172
全質量(g)
680
刃幅(mm)
30
トラスコ品番
752-0867
質量(g)
680
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別
PH-20
材質
総金属
全長(mm)
約300
質量(g)
約800
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm)
317
質量(g)
910
材質(本体)
スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)
牛皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。
市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に
付属品
砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
質量(kg)
3.3
タイプ
記録式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約54×355 (記録部)幅約140
強度測定範囲(N/mm2)
5~496
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に
付属品
砥石、取扱説明書、チョーク
質量(kg)
3
タイプ
指針読取式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約54×355
強度測定範囲(N/mm2)
5~496
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
種類
トンカチ
全長(mm)
315
主な用途
解体作業
口径(mm)
20×20
頭の全長(mm)
160
質量(g)
約570
刃幅(mm)
26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。
岩盤の変形係数の推定。
岩盤の静弾性係数の推定。
乾燥一軸圧縮強度の推定。
岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。
セット内容
本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)
1.5
衝撃エネルギー
0.225kgm(2.207Nm)
強度測定範囲(N/mm2)
5~496
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)
120×120
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に
付属品
砥石、取扱説明書、チョーク
質量(kg)
3
タイプ
指針読取式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約54×355
強度測定範囲(N/mm2)
10~70
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
一軸圧縮強度測定と岩種判定を即座に推定可能。
用途岩盤の強度測定
強度測定範囲(N/mm2)
5~496
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に
付属品
砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
質量(kg)
3.3
タイプ
記録式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約54×355 (記録部)幅約140
強度測定範囲(N/mm2)
10~70
1台
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類
トンカチ
頭径(Φmm)
28
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
TPR
主な用途
溶接作業
質量(g)
1085
頭部長(mm)
106.0
トラスコ品番
280-2864
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。
測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。
付属品
砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース
トラスコ品番
853-4610
寸法(mm)
103×109×355
質量(kg)
1.8
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
DC6(単3乾電池1.5V×4本)
表示方式
液晶(LCD)デジタル表示
測定対象
岩盤
衝撃エネルギー
2.207N・m
強度測定範囲(N/mm2)
50~194(圧縮強度)
打撃機構
ばね式
反発度
(標準アンビル)82±2
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。
実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。
用途コンクリートの強度測定
質量(kg)
4.0
強度測定範囲(N/mm2)
10~70