ロングアングルのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
169件の「ロングアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Lアングル金物」、「アルミアングル」、「アングル 鋼材」などの商品も取り扱っております。
カラーロングアングル 山口安製作所ランキング1位
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25穴径(Φmm)5
1個
419税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ユニクロ ロングアングル 山口安製作所ランキング2位
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25穴径(Φmm)5
1個
169税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄ユニクロアングル ハイロジックランキング3位
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

L型アングル LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298税込4,728
当日出荷

長アングル ハイロジックランキング5位
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2穴径(Φmm)3寸法A(mm)20寸法B(mm)20材質仕上ユニクロームメッキ仕上
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
99税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー
1本ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル材質/仕上スチール仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t表面処理ユニクロメッキ仕上げ針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
1箱(5本)
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
1個
669税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本ほか
78税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
369税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。 カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)安全荷重(kg)2.3(1本あたり)厚さ(mm)2.3仕上ホワイト粉体塗装仕上げ取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
1組(2本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に材質寸法A(mm)20板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:2.5
1個
229税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
159税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)