ロングバイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
118件の「ロングバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングクランプ」、「バイス」、「バイス クランプ」などの商品も取り扱っております。
万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング1位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)119材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
1個
9,198税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スイベルパッドロッキングCクランプ IRWINランキング2位
先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ
1丁ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

締ハタ金 KEIBAランキング3位
1本
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クランプ L型 標準 モノタロウランキング4位
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツールランキング5位
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
1丁
7,598税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
1個ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型 455mm
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)150全長(mm)455トラスコ品番372-6606アゴの深さ(mm)250アゴ高さ(mm)90
1丁
7,898税込8,688
当日出荷

レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
種類その他クランプ最大口開き(mm)750全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット
1丁
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
1個
1,698税込1,868
当日出荷

国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型)
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)174皿径(Φmm)45最大締付力(kN)21.5材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
1丁
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)仕上クロムメッキ
1個
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スーパーツールスーパーセッター
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
1個
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

先端が自在金具付の為、角度のある対象物もクランプできます。
種類グリッププライヤ材質炭素工具鋼
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(表面メッキ仕上げ)
1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
種類グリッププライヤ
1丁ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)