ローゼットのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
2,085件の「ローゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラージャック cat6」、「cat6 コンセント」、「埋め込みシーリング」などの商品も取り扱っております。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類 CAT5E トラスコ品番 836-8103 材質 AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 3 外径(Φmm) 【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所 屋内
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×60×26 コネクタ RJ-45ポート×1 適合工具 パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2K アズワン品番 64-0853-90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 ABS合成樹脂 使用温度範囲(℃) -10~60
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様 6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷


1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷

自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア 仕様 露出型
1セット(4個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ミルキーホワイト 定格 6A-125V 定格電圧(V) 125 包装 パック商品 端子 ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
999 税込1,099
当日出荷

Cat6 ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格 Cat.6
1式
7,498 税込8,248
6日以内出荷

仕様 AWG22~26の単線または撚り線 種類 CAT6 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 1 外径(Φmm) 【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所 屋内
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


Cat5e ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格 Cat.5e
1式
1,398 税込1,538
6日以内出荷

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別 露出型 定格 0.5A 結線方式 ねじなし端子式
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)