ロータップ型ふるい振とう機のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
98件の「ロータップ型ふるい振とう機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータップ」、「ふるい目詰まり除去ブラシ」、「自動 ふるい 機」などの商品も取り扱っております。
ロータップ型ふるい振とう機 ケニスランキング1位
インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5Aケーブル長(m)3打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)振動数(min-1)30~300振幅(mm)30±15ふるい架数10個(蓋+受器含む)タイマー0.1秒~10時間
1個
1,179,999税込1,297,999
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電磁式ふるい振とう機 ケニスランキング2位
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)振幅(mm)デジタル 2.0タイマー1~99分
1個
439,800税込483,780
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タップ式ふるい振とう機 AS200tap アズワンランキング3位
外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
ふるい架数420mmまで(受器含む)測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります)回転数280rpm(固定)/150回最大投入量(g)3000
1個
1,040,000税込1,144,000
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミニふるい振とう機 アズワンランキング4位
少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装材質[ふるい部]ステンレス回転数1000~2500rpmモーターDCブラシモーター適合[ふるい]Φ75mm×3~5段仕様水平回転付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
103,000税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水平旋回ふるい アズワンランキング5位
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)回転数(旋回)20~200rpm
1個
285,000税込313,500
当日出荷

JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492振幅(mm)約70振動数約60回/分たたき回数約120回/分傾斜角度(°)約20適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)安全装置漏電遮断機材質鋼板焼付塗装電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)質量(kg)28
1台
397,000税込436,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。
仕様1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 Control(50/60Hz寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)アズワン品番5-4001-17タイマー1~99分(デジタル)インターフェイスUSB最大荷重(kg)ふるい(6kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
939,800税込1,033,780
24日以内出荷

東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
1個
11,980税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 DigitcA(50/60Hz)寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)アズワン品番5-4001-13タイマー1~99分(デジタル)インターフェイス最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
769,800税込846,780
11日以内出荷

強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg)約23本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)
1台
399,800税込439,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
1台
1,398,000税込1,537,800
10日以内出荷

仕様振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10サイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
1個
772,999税込850,299
17日以内出荷

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート適合ふるい:Φ75mm×3~5段質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
1個
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい網目(mm)4質量(kg)18.7網サイズ(mm)回転網:Φ325寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850モーター出力(W)40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55モーター電圧(V)100
1台
74,980税込82,478
翌々日出荷

1個
2,698,000税込2,967,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)