ローボルトライトのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
97件の「ローボルトライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledテープライト防水」、「ライトアップ用照明」、「ローボルト」などの商品も取り扱っております。
ローボルト専用コントローラー36W タカショーランキング1位
定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
1個
3,198税込3,518
当日出荷

LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング2位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
1本
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト タカショーランキング3位
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
1個
5,998税込6,598
当日出荷

ひかりノベーション 地のひかり 基本セット タカショーランキング4位
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
1セット
18,980税込20,878
当日出荷

ひかりノベーション コントローラー タカショーランキング5位
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.61次電圧(定格)AC100V、50/60Hz2次電圧(定格)DC12V3A使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5×11防水性IPX3許容電力(W)(最大)24.5
1台
5,798税込6,378
当日出荷

プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ポールの組み合わせで3つの高さが作れます。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
用途エントランスやアプローチライトに。付属品ひかりノベーション専用コントローラー材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(コントローラー)ポリカーボネート(電球)アルミニウム(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)1.5(コントローラ)0.5(分岐コネクター)0.1(延長コード)0.3電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり
1個
20,980税込23,078
7日以内出荷

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
1個
5,998税込6,598
当日出荷

プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
用途間の光の追加ライトです。材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(電球)アルミニウム質量(kg)1.5電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり
1個
7,498税込8,248
当日出荷

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
1セット
18,980税込20,878
当日出荷

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
1式
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に最大設定時間8時間仕様時間誤差/3分以内:1回適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)品番CDS24質量(g)約280タイプ防雨型消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15タイマー設定2・4・6・8時間
1個
2,698税込2,968
当日出荷

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
1巻
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
22,980税込25,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5消費電力(W)90対応電圧(v):12消費電流(A)8配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
1個
6,998税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色色温度(K)6500~7000電源DC12V(別途ご用意ください)防水性なし
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
1個
2,498税込2,748
当日出荷

樹木を素敵にライトアップするガーデンライトゆったりとした時間を過ごしたい方や 暗くて寂しい空間を演出したい方にピッタリです。 自由自在に光の向きを変更可能。
仕様光源の交換不可材質金属(アルミニウム・鋼)、ガラス、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.6消費電力(W)約3全光束(Lm)88定格電圧 DC V12コード全長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×11×29.9(高さは地中杭約17.9を含む)LED1球(電球色)
1個
3,898税込4,288
当日出荷

ハタヤリミテッドLEDテープライト
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。 巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。 作業灯としてしっかり使える明るさ。 最大連結24m(8灯)でライン照明に。 ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。 二重絶縁構造。 屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8材質PVC防塵防水性能IP55全光束(Lm)600/m色温度(K)5000保護等級防水(IP55)消費電力(W)18LED寿命(時間)30000長さ(m)3耐衝撃性能IK10(耐衝撃)使用場所屋外電球の種類LED発光長(mm)3000
1個(3m)ほか
9,298税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
6,998税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(285種類の商品があります)

イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
1本
2,698税込2,968
当日出荷