- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- ローリータンク用コックのおすすめ人気ランキング
ローリータンク用コックのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新100件の「ローリータンク用コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンクバルブセット」、「ローリータンクキャップ」、「排出ノズル」などの商品も取り扱っております。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
取扱停止中
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番61-7000-24危険物の類別非危険物
1個
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。
本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に材質PVCタイプ部品
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
本体はポリエチレン製です。
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)タイプ部品
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
¥2,598税込¥2,858
4日以内出荷
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)タイプ部品
質量(g)約30適合外径(Φmm)(出水口ネジ部)50専用
1個
¥599税込¥659
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
形状ソケット材質PVC種類塩ビ・樹脂管用継手
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品材質ポリエチレン(PE)タイプ部品
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム適合ホース内径(Φmm)15~16
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)色オレンジ商品タイプ本体