- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- ロールグレーチングのおすすめ人気ランキング
ロールグレーチングのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新103件の「ロールグレーチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室グレーチング」、「溝蓋 プラスチック」、「グレーチング フロア」などの商品も取り扱っております。
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質ABS色アイボリー質量(g)1020
1枚
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。
上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。
底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。
清掃時、巻取り収納が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。
連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝長さ(mm)1000材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)高さ(mm)25
長さ(mm)1000トラスコ品番802-0970質量(kg)2.2
1個
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途プールや浴室などの排水溝に。長さ(mm)1000適合荷重歩行用種類みぞぶた材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC
1枚
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
長さ(mm)515トラスコ品番802-0727質量(kg)1.1
1枚
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。
底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。
上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
清掃時、巻取り収納が可能です。
連結部分が壊れにくく、耐久性に優れています。
汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝長さ(mm)1000材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)高さ(mm)25
1枚
¥5,298税込¥5,828
翌々日出荷
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。
連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。
プラスチック製のため腐食しません。
リサイクルが可能です。
スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。
表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝仕様U字溝用適合(荷重側溝)歩道用材質ポリカーボネイト長さ(mm)600色グレー耐荷重(kg)500
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。
(SP-2N・SP-2)
浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。
蓋の材質はSUS304。
みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。
SP-2は表面のみ400番研磨です。
(SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2)
建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2)
蓋・補強形鋼の材質はSUS304。
蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。
SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋)
SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため)
SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
TOTO浴室すのこ「カラリ床」
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。
3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
カクダイ長方形排水溝(浅型)
用途100・150mm角タイル用材質ステンレス寸法F(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)9寸法C(mm)6
1個
¥5,298税込¥5,828
翌々日出荷
中部コーポレーションFRPグレーチング FG25K
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)2007寸法(mm)2007×1007×25色ライトグレータイプ一般タイプ質量(kg/m2)18
1枚
¥69,980税込¥76,978
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1009×25タイプ一般タイプ質量(kg/m2)14
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた長さ(mm)997ピッチ並目
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目ピッチ(mm)14
ミツマル特殊樹脂製 U字溝用グレーチング
樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。
重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。
ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。
水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。
用途U字溝180mm用材質特殊樹脂質量(kg)2.7種類U字溝耐荷重T-6本体高さ(mm)40本体長さ(mm)597本体幅(mm)240
1個
¥15,980税込¥17,578
7日以内出荷