- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- ロール釘のおすすめ人気ランキング
ロール釘のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新187件の「ロール釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロール釘 75」、「N50ロール釘」、「マキタ ロール 釘」などの商品も取り扱っております。
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
形状
スムース
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
トラスコ品番
828-1067
形状
スムース
質量(kg)
19
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
適合規格
JIS適合品
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ連結
胴部形状
スムース
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
頭部径(Φmm)
5.0
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質
スチール
表面処理
着色
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
5.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.2
材質
ステンレス鋼線
連結方式
プラシート
胴部形状
リング
適合釘打機
HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材。
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
連結方式
ワイヤー
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
仕様
1巻(本)×(巻):400×30
トラスコ品番
828-1074
材質
鉄
質量(kg)
19
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード
長さ(mm)
40
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.3
形状
平頭
表面処理
ユニクロメッキ
連結方式
プラシート
適合釘打機
(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
形状
スムース
線径(Φmm)
2.5
表面処理
ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)
5.6
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番
828-1055
材質
鉄(軟鋼線材)
質量(kg)
13
色
黒
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用
材質
軟鋼線材
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応