- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ワイヤーアッパーのおすすめ人気ランキング
ワイヤーアッパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新106件の「ワイヤーアッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アッパー」、「エアコン ジャッキ」、「エアコンリフト」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です)
マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。
脚はワンタッチで折りたたみ可能。
軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。
エアコン等据付け作業に威力を発揮します。
リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。
外部動力が要らず経済的です。
しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。
操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。
キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大荷重(N)(持上げ)686回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686テーブル高さH~H1(mm)12
1台
¥209,800税込¥230,780
21日以内出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09昇降時間(秒)上昇:24、下降:23仕様無段階調整脚収納時寸法(mm)310×250×1075天板寸法(mm)745×435質量(kg)26(天板含む)最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)トラスコ品番818-6857アズワン品番65-2353-65
1台
¥249,800税込¥274,780
当日出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様脚部キャスタートラスコ品番818-6859電源(V)100(50/60Hz) 800Wキャスター脚部キャスター本体寸法(mm)1120×1220×1193(脚部開脚時)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)435×745時間持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒収納時寸法(mm)330×230×1170高さ(m)【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
1台
¥299,800税込¥329,780
当日出荷
アサダ電動アッパーUE40C
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約4mで様々なシーンで活躍。
キャスター付で移動がラクラク。
手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×260×1220天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80積載荷重(kg)最大/120トラスコ品番818-6860消費電力(W)800
1台
¥379,800税込¥417,780
当日出荷
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2400)全長B(mm)900全幅D(mm)570全高C(mm)1670脚長さJ(mm)540(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)370(前脚)フォーク外幅G(mm)470(前脚)フォーク外側間隔F(mm)400
1台
¥279,800税込¥307,780
5日以内出荷
大阪タイユー油圧傾斜作業台チルトラ
作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途作業台兼運搬車として。トラスコ品番456-8532種別完成品取付(キャスター)差し込み式高さ(mm)595~915揚程(mm)595~915車輪固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700材質(天板)スチールテーブル傾斜角(°)20昇降方式油圧式
1個
¥149,800税込¥164,780
30日以内出荷
イチネンTASCOスカイリフターキット(3.5m)
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
1個
¥269,800税込¥296,780
5日以内出荷
BBKテクノロジーズエアーリフター
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。
●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧)
●炭酸ガスでの使用も可能。
但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。
●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)(作業台)450×720×15質量(kg)32本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時)車輪100Φストッパー付使用カプラーCAL22-PB
1台
¥399,800税込¥439,780
翌々日出荷
アサダ電動アッパーUE-37
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。
段差やスロープもOK。
手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1110×1110×1155(脚部開脚時)高さ(m)最大:3.75、最小:1.16昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×250×1135天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)31(天板含む)最大積載荷重(kg)脚5点接地時:120(~3m)、100(3~3.5m)、80(3.5m~)、脚4点接地時:100(~3m)、80(3~3.5m)、70(3.5m~)トラスコ品番818-6858消費電力(W)800ケーブル長(m)4(リモコン)キャブタイヤコード(m)2.8
1台
¥359,800税込¥395,780
当日出荷
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く)
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金電源(V)AC100作業床面広さ(mm)660×680
長谷川工業あげ太郎
炭酸ガス、コンプレッサーを利用した気圧式リフト。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
耐荷重(kg)750付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き色赤RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,900税込¥27,390
翌々日出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジ車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)5
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
三陽機器気圧リフター あげ太郎
コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。
ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。
狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。
ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。
持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.97(9.9)最大荷重(N)(持上げ)1471構成部品シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
¥359,800税込¥395,780
32日以内出荷