ワイヤーカッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
645件の「ワイヤーカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーカッター 大型」、「番線切り」、「ステンレスワイヤーカッター」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーカッター HIT(ヒット)ランキング1位
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボルトクリッパー モノタロウランキング2位
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウランキング3位
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)ランキング4位
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤーカッター マーベルランキング5位
倍力機構でラクラク切断。 ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm)233質量(g)370切断能力ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
1本
8,998税込9,898
当日出荷

高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
3,298税込3,628
当日出荷

1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
1個
899税込989
当日出荷

1本
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)180質量(g)232切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4アズワン品番64-3209-62
1個
4,498税込4,948
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
幅(mm)57全長(mm)190
1個
2,398税込2,638
当日出荷

刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別カッター
1個ほか
7,798税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

切断面がバラけにくく美しいです。
用途ワイヤー切断に。全長(mm)1058質量(g)8500切断能力(Φmm)(ケーブル線IV)26。(ピアノ線)4.5。(ワイヤーロープ)16
1個
35,980税込39,578
翌々日出荷

脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
用途ワイヤーロープの切断に最適です。寸法(mm)190トラスコ品番369-4461質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0。ステン線(HRC20)/1.8寸法c(mm)20
1個
2,398税込2,638
当日出荷

同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
1個
9,198税込10,118
当日出荷

アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
1本
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。全長(mm)185トラスコ品番311-4309質量(g)290切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
1丁
7,098税込7,808
当日出荷

刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。 切断面は円形のまま。
1個
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

銅線から鉄筋までの幅広い用途。 刃は熱処理後更に高周波焼入れが施されており、太いワイヤーもくい切る鋭い刃先。 ハンドルに特殊アルミ合金使用。 軽く強く、使いやすく、携帯に便利。
1本
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)