- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤークリップ9mmのおすすめ人気ランキング
ワイヤークリップ9mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新103件の「ワイヤークリップ9mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッセンジャーワイヤー クリップ」、「ワイヤーグリップ」、「ワイヤーロープ 9mm」などの商品も取り扱っております。
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径9mm
トラスコ品番849-1033材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質鍛造表面処理ドブメッキ
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS304
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
ひめじやステンレス ワイヤークリップ
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)9寸法L(mm)21寸法H(mm)12.7ねじ径M3寸法A(mm)16寸法D(mm)2.5寸法B(mm)15寸法T(mm)13使用ロープ径(mm)3寸法W1(mm)3.5寸法W2(mm)8.5
1個
¥379税込¥417
10日以内出荷
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質マリアブル表面処理電気メッキ
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物とを連結します。
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)41全長(mm)46適合ワイヤ径(Φmm)9
1個
¥530税込¥583
翌日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など